Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POP-UP Gartenabfallsack mit Griffen von PEREL, Kapazität 85 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POP-UP Gartenabfallsack mit Griffen von PEREL, Kapazität 85 L
POP-UP Gartenabfallsack mit Griffen von PEREL, Kapazität 85 L
POP-UP Gartenabfallsack mit Griffen von PEREL, Kapazität 85 L 930-85
POP-UP Gartenabfallsack mit Griffen von PEREL, Kapazität 85 L 930-85
Artikel-Nr.:
     1609-930-85
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     930-85
EAN/GTIN:
     5410329591731
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

POP-UP Gartenabfallsack mit Griffen von PEREL, Kapazität 85 L

Der PEREL POP-UP Gartenabfallsack mit einem Füllvolumen von 85 L, eignet sich wunderbar für das Transportieren und Sammeln von Laub und Grünschnitt.

Die breiten Handgriffe ermöglichen ein praktisches Transportieren der Gartenabfälle zum Kompost oder zur Biotonne.

* Serie: PEREL

* Kapazität 85 L

* Abmessungen: Ø 47 x Höhe 48 cm

* Außenseite: robustes Material, wasserdicht

* Innenseite: kunststoffbeschichtet (PE)

* steht von selbst, kein Aufhalten notwendig

* mit 2 Tragegriffen am oberen Rand

* Faltbar

* Farbe: dunkelgrün/schwarz

* Auffangbeutel für Häcksler

* Zum Sammeln und Transportieren von Gartenabfällen


* Einsatzbereich: Gartenabfallsack
Laubsack
Gartensack
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün / schwarz
Material:
kunststoffbeschichtet (PE)
Größe:
Ø 47 x Höhe 48 cm cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartensack, 930-85, Grünschnitt, Toolland, Velleman, Laub, Gartenpflege, Pop up Gartensack, Grünabfall, Laubsäcke, Gartenabfälle, Abfallsack, Laubbehälter, Grünschnitt entsorgen, Gartenabfälle entsorgen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
PM2005
ab € 4,97*
Ähnlich
Perel
930-175
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.