Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland PM2005 Gartentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland PM2005 Gartentaschen
Toolland PM2005 Gartentaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110322754
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     PM2005
EAN/GTIN:
     5411244020054
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
150 l
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester
Faltbar
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolland
PM2000
ab € 7,46*
Sonstiges
Toolland
PM2003
ab € 9,04*
Sonstiges
Toolland
PM2004
ab € 8,43*
Sonstiges
Toolland
PM2007
ab € 8,46*
Sonstiges
Toolland
PM2013
ab € 10,48*
Sonstiges
Perel
930-175
ab € 9,76*
Sonstiges
Perel
930-85
ab € 9,21*
Sonstiges
Perel
930-85-930-175-SET
ab € 18,02*
Sonstiges
Toolland
PM2001
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.