Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Akku Wandleuchte MEG dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Holzoptik Ø15cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-9490-RWO
Hersteller:
ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
9490-RWO
EAN/GTIN:
4250294322258
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Akku Wandleuchte MEG dimmbar für Innen & Außen, zum Kleben, Holzoptik Ø15cm
MEG: MODERN - EINMALIG - GUT
Die moderne Akku Wandleuchte MEG kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt.
Die magnetische Montageplatte lässt sich wahlweise (auf glatten Untergründen) verkleben oder auf raueren Untergründen verschrauben. So lässt sich die Leuchte durch das mitgelieferte USB C Ladekabel ganz praktisch und einfach zum Aufladen abnehmen und nach Aufladung wieder an den Magneten ansetzen. („Click and Charge“).
Die Ladezeit beträgt ca. 6 Stunden und bei voller Aufladung steht eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden zur Verfügung. Der wiederaufladbare Akku ist austauschbar.
Mittels Touchdimmer ist die Wandlampe stufenlos dimmbar - Touchdimmer 5-100%: gedrückt halten zum stufenlosen Dimmen.
Die runde Wandlampe hat einen Durchmesser von 15cm und ist 4cm tief, sie ist aus Gussaluminium in der Farbgebung Holzoptik/Weiß gefertigt, und fügt sich durch ihr schlichtes Design in jedes Interieur ein.
Der Diffusor leuchtet nicht nur nach vorn, sondern auch nach oben für eine angenehme indirekte Wandbeleuchtung und setzt blendfreie Lichtakzente.
Die Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgestattet und damit auch für den Einsatz in Außenbereichen und Feuchträumen geeignet.
Ob im Flur, im Treppenhaus, im Kellergang oder auf dem Balkon: Die Wandleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr einfaches Handling.
* Inklusive fest verbautem LED mit 5 Watt, 460 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Holz, Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 4 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 460 Lumen = 460 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer - Nicht dimmbar
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 4000 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,55 kg
Wissenswertes:
Inklusive USB C Ladekabel (1,2m)
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
,
Badwandleuchte
,
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
bad-wandleuchte led
,
led außenwandleuchte
,
LED
,
USB
,
C
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
Gartenhütte
,
Carport
,
Eingangsbereich
,
Treppenhaus
,
Treppenaufgang
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Wandbeleuchtung
,
Nachtlicht
,
Nachttischlampen
,
Nachttischleuchten
,
indirekte
,
kleben
,
akkubetrieben
,
aufladbare
,
kabellose
,
Stromanschluss
,
Stromkabel
,
zum
,
mit
,
für
,
die
,
ohne
,
innen
,
moderne
,
kleine
,
runde
,
dimmbare
,
Touch
,
Dimmer
,
weiße
,
holzoptik
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 46,56*
€ 62,23*
Lager 1039
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 133,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 516-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
516-752
ab € 153,03*
Ähnlich
Konstsmide 7325-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7325-320
ab € 17,03*
Ähnlich
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Reality Leuchten
R27769132
ab € 29,61*
Ähnlich
Akku Wandleuchte TALENT mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Reality Leuchten
R27759132
ab € 29,76*
Ähnlich
Außenwandleuchte TEMO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP44 oval Breite 21,3cm
meineWunschleuchte
202262132
ab € 8,28*
Ähnlich
Außenwandleuchte TIRSO Schwarz Gitterlampe IP44 oval Breite 21,3cm
meineWunschleuchte
202862132
ab € 8,27*
Ähnlich
LED-Wandleuchte 'Raven' schiefer-schwarz eckig
TRIO Leuchten
224210102
ab € 25,26*
Ähnlich
LED-Wandleuchte Arino 4,3W 3000K schwarz
TRIO Leuchten
224810132
ab € 24,36*
Ähnlich
Wandstrahler PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Höhe 14cm
Reality Leuchten
R80811032
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen