Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Klimagerät Kühl- & Heizfunktion, 10500 BTU / 3,0 KW , mit Timer & Fernbedienung
Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB
Artikel-Nr.:
     1609-AC-5531
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AC-5531
EAN/GTIN:
     8713016042712
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Mobile Klimaanlage mit Timer & Fernbedienung Monoblock Klimagerät - 3,0KW 65dB

Sie wünschen sich für heiße Tage eine dauerhafte Abkühlung und suchen ein mobiles Klimagerät? Dann liegen Sie mit diesem vielseitigen Klimagerät aus dem Hause Tristar genau richtig.

Die Klimaanlage für Zimmer ist vielseitig einsetzbar: ob als praktischer Raumkühler und Luftreiniger oder als klassisches Klimagerät an heißen Tagen.
Das Klimastandgerät lässt sich dank der Rollen und dem integrierten Handgriff bequem überall in Ihrer Wohnung oder im Büro aufstellen, wo Sie eine dauerhafte Erfrischung benötigen.

Für eine an Ihre Bedürfnisse abgestimmte Klimatisierung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 1110 Watt, die einstellbare Temperatur und die 3 wählbaren Betriebsarten.
Der Wasserbehälter hat ein Fassungsvermögen von 0,5 Liter und ist mit einer Wasserstandsanzeige ausgestattet. Mit einer Kühlleistung von 10500 BTU / 3,0 kW und einer Entfeuchtung von 1.3 L/Stunde hat die mobile Klimaanlage eine Raumkapazität von ca. 90 m³.
Mit der Digitale Zeitschaltuhr können Sie auf Wunsch verschiedene Laufzeiten einstellen, nach denen das Monoblock Klimagerät sich dann automatisch ausschaltet. Die Funktionen lassen sich über die mitgelieferte Fernbedienung steuern oder direkt am Gerät einstellen.
Der Raumkühler wird mit einem Kabel mit Eurostecker angeschlossen und ist mit einem Abluftschlauch ausgestattet. Das Standklimagerät hat einen Luftstrom von 320 m³/ Stunde und einen Geräuschpegel von 65 dB. Damit ist es gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer.
Egal ob im Sommer oder Winter, dieses Kompaktklimagerät sorgt das ganze Jahr für ein angenehmes Raumklima. Sie können die Luftfeuchtigkeit senken, den Raum kühlen und für eine frische Brise den Ventilator nutzen.

Auch zu finden unter: Mobile Klimageräte, Luftwäscher, Klimatechnik, Klimaanlage für Wohnungen, Klimaanlage mit Abluftschlauch
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 68 cm Breite: 33 cm Tiefe: 28 cm
Farbe:
Weiß
Betriebsarten:
Kühlen, Trocknen, Ventilator
Leistungsstufen:
Lüfter: 2
Luftstrom:
320 m³/Stunde
Raumkapazität:
90 m³
Entfeuchtung:
1,3 L/Stunde
Leistung:
1110 Watt
Geräuschpegel:
65 dB
Mit Timer:
Ja Digital
Mit Fernbedienung:
Ja
Thermostat:
Ja
Kühlfunktion:
Ja
Kühlleistung:
10500 BTU / 3,0 kW
Kühlmittel:
R410a, 290gr
Wasserbehälter Volumen:
0,5 Liter
Wasserstandsanzeige:
Ja
EER:
2,6
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, Klimaanlagen, Klimageräte, Monoblock, Luftkühler, mobile, mobiles, kompakt, Standklimagerät, Klimatechnik, mit, Abluftschlauch, Air, Condition, für, Haus, Zuhause, Wohnungen, Wohnzimmer, Büro, Zimmer, Raumklima, Raum, kühlen, Klimatisierung, Luftreiniger, transportable, portables, Schlauch, Tristar, Fensterklimagerät, zu, Hause, die, Wohnung, Mietwohnung, Raumklimagerät, Schlafzimmer, Kühlgerät, Klima, Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 379,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
AC-5477
€ 206,19*
Zubehör
Tristar
AC-5529
€ 284,13*
Zubehör
Tristar
AC-5560
€ 380,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.