Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss / Steuereinheit für SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Codeschloss / Steuereinheit für SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy App
Codeschloss / Steuereinheit für SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy App
Zusatz Codeschloss / Steuereinheit für ELRO Home Alarmsystem AG4000
Zusatz Codeschloss / Steuereinheit für ELRO Home Alarmsystem AG4000
Artikel-Nr.:
     1609-AG40KE11B
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     AG40KE11B
EAN/GTIN:
     8719699344501
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

Codeschloss / Steuereinheit für SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy App

Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AG4000 um ein Codeschloss / Steuereinheit erweitern möchten, haben Sie mit dem Codeschloss AG40KE11B genau das Richtige.

Die Steuereinheit lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen. Montieren Sie das Codeschloss einfach in der Nähe der gewünschte Tür, es ermöglicht eine Bedienung des Systems sowohl an der Vorder- als auch an der Hintertür.

Die ELRO Steuereinheit AG40KE11B ist dazu ausgelegt um mit der Smart Home Armanlage AG4000 verwendet zu werden. Die Steuereinheit wird verwendet um das System mit einem 4-stelligen Passwort, Scharf und Teilscharf zu machen, sowie um es zu entschärfen. Zusätzlich kann ein Panikalarm aktiviert werden.

Der Kontakt verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, die das Alarmsystems auslöst wenn jemand versucht, das Codeschloss zu entfernen oder zu zerstören.

Dieses Codeschloss kann auch als Zubehör an die Alarmsysteme ELRO HA65S und HA68S angeschlossen werden.

Da das Smart Home Codeschloss mit Batterien (im Lieferumfang enthalten) funktioniert und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Wenn Sie die Batterien eingelegt haben können Sie das Schloss mit den mitgelieferten Schrauben und Steckern an der Wand befestigen. Danach müssen Sie die Steuereinheit nur noch mit der Alarmanlage AG4000 verbinden. Das geht blitzschnell mit der ELRO Smart Alarm App!

Technische Daten
Codeschloss / Steuereinheit für das ELRO AG4000 Smart Home Alarm System
Funktioniert komplett kabellos
Fehlerloses 868MHz-Signal, reicht bis zu 100m
Mit LED-Anzeigen zur Anzeige des Status
Mit Sabotage-Sicherheit
Inklusive 9V/PP3 Alkaline Batterie

Auch zu finden unter: Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Türsicherung, Türalarm, Einbruchsicherung, Alarmsystem, Sicherheitstechnik Haus, Codeschloss Haustür
Weitere Informationen:
Batterie:
9V/PP3 Alkaline Batterie
Vernetzbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, codeschloss elro, smarthome codeschloss, Codeschloss Haustür, Steuereinheit, Einbruchsicherung, Funk Alarmanlage Set, Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Alarmtechnik, Sicherheitssystem, Türsicherung, Türalarm, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, AG400011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
AG40TA2
ab € 3,49*
Ähnlich
ELRO
AG40PP11
ab € 26,73*
Ähnlich
ELRO
AG40SR11A
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.