Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     1609-BBS-5050N
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     BBS-5050N
EAN/GTIN:
     4262442792585
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
kaminbesteck schwarz
kaminbesteck

SET Kaminholztasche Kunstleder Schwarz & Edelstahl Kaminbesteck 4-tlg.

Jeder Kamin oder Ofenbesitzer weiß praktisches Kaminzubehör zu schätzen. Dieses praktische Kamin Set sollte an keinem wärmenden Kaminofen fehlen!

Das Set besteht aus einem 4-teiligen Kaminbesteck und einem Korb in Lederoptik für Brennholz im Vintage-Stil. Dieser Tragekorb transportiert nicht nur Ihr Holz ins Haus, sondern kann auch gleichzeitig zur Lagerung genutzt werden.

Der Kaminholzkorb ist aus schwarzem Kunstleder gefertigt und 56cm breit, 43cm tief und hat eine Höhe von 35cm - Der Boden ist 43 x 31,5 cm groß.

IDEAL FÜR DEN ALLTAGSGEBRAUCH - Der schicke, trapezförmige Tragekorb ist nicht nur für Brennmaterial für den Kamin gedacht - Sie können ihn auch für Ihre Einkäufe verwenden. Darüber hinaus ist der Korb auch ideal für die Aufbewahrung von Zeitschriften, Büchern, Spielzeug, Decken, Ihr Strickzeug und vielem mehr in Ihrem Wohnzimmer, Bad, Flur oder Keller.

Das 60cm hohe Kamin Set besteht aus einem Aschebesen und einem Kaminschaufel zum Reinigen des Kamins, einem Schürhaken zum Anfachen und einer Zange, um Holzscheite im Kamin zu platzieren. Die vier Teile werden mit einem passenden Ständer geliefert, in dem sie sauber platziert werden können.
Weitere Informationen:
Art:
Tragekorb & Kaminbesteck
Modell:
Trapezförmig Schwarz
geeignet als:
Lagerung für Brennholz
Material:
Kunstleder
Besonderes:
Kaminbesteck 4tlg. Schaufel, Besen, Zange & Schürhaken
Gewicht:
1,5 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 56 cm Höhe: 43 cm Tiefe: 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaminholzkorb, Tragekorb, Kaminkorb, Holzkorb, Brennholzkorb, Kaminholztasche, Feuerholzkorb, Leder, für, aus, Aufbewahrung, Wohnzimmer, innen, Allzweckkorb, Kamingarnitur, Set, Kamin-ofenbesteck, Kaminwerkzeug, Kaminzubehör, Kamingeschirr, Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,25*
€ 105,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
BB50132
ab € 43,29*
Ähnlich
Perel
TCA90040
ab € 29,61*
Ähnlich
Perel
BB50111SS
ab € 42,47*
Ähnlich
Toolland
BB50114
ab € 21,77*
Ähnlich
Setpoint
BBS5050
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.