Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenliege
>
Artikel
Strandliegen 2er SET faltbare Strandmatte gepolstert, 108x53cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-BES0421
Hersteller:
Setpoint
Herst.-Nr.:
BES0421
EAN/GTIN:
4262382966756
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Strandliegen 2er SET faltbare Strandmatte gepolstert, 108x53cm
2er SET - bequeme Strandliegen, luxuriöse Liegen gepolstert für Strand oder Camping.
Dank des Textilgewebes benötigt die Liege nur wenig Pflege und ist farbecht. Die kompakte Packgröße erleichtert das Tragen der Liege. Aufgrund des gepolsterten Gewebes und der verstellbaren Rückenlehne ist die Liege herrlich bequem. Perfekt, wenn Sie Komfort und Luxus lieben.
Dank der Extrabreite von 53cm ist die Sonnenliege für die meisten Menschen geeignet und äußerst bequem. Die Rückenlehne ist verstellbar, sodass Sie flach liegen oder auch aufrecht sitzen können. In der handlichen Reißverschlusstasche auf der Rückseite können Sie Ihre Habseligkeiten einfach und sicher verstauen.
Die Strandmatte mit Rückenlehne kann ganz einfach kompakt zusammengeklappt werden und lässt sich dann mühelos in Auto oder Wohnwagen verstauen. Mit einer Packgröße von 53 x 54 x 8cm und einem Gewicht von 2,1 kg passt diese Liege in jeden Wohnwagen oder jedes Auto.
Weitere Informationen:
Art:
Strandmatte
Modell:
2er SET Strandliege Blau-Weiß
geeignet als:
Strandmatte, Gartenliege, Freizeitliege, Campingliege
Material:
Stabiler Aluminium Rahmen mit 600D Polyesterbezug gepolstert
Zusammenklappbar:
ja
Besonderes:
Reißverschlußtasche in der Rückenlehne
Verstellbar:
Position verstellbar
Gewicht:
2,1 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 53 cm Höhe: 41 cm Tiefe: 108 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 54 cm Höhe: 8 cm Tiefe: 53 cm
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Sonnenliegen
Weitere Suchbegriffe:
Sonnenliege
,
Stapelliege
,
Terrassenliege
,
bäderliegen alu
,
bäderliege
,
Strandmatte
,
Sonnenliegen
,
Faltliege
,
Freizeitliegen
,
Outdoor
,
Gartenliegen
,
Campingliegen
,
Strandliegen
,
Relaxliegen
,
Poolliegen
,
mit
,
für
,
zum
,
Polsterung
,
gepolstert
,
zusammenklappbare
,
faltbare
,
verstellbare
,
platzsparende
,
tragbare
,
Campen
,
Rückenlehne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,27*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CamPart Travel BE-0671 Liege Perugia
Campart Travel
BE-0671
ab € 108,18*
Ähnlich
CamPart Travel CH-0623 Bootsstuhl Pescara
Campart Travel
CH-0623
ab € 76,68*
Ähnlich
CamPart Travel CH-0696 Campingstuhl Novara
Campart Travel
CH-0696
ab € 80,09*
Ähnlich
CamPart Travel HC-0422 Camping-Trolley 103 l Schwarz, Blau
Campart Travel
HC-0422
ab € 103,88*
Ähnlich
Hängematte VENICE Blau faltbar, Ständer & Tragetasche, bis 150 kg
Campart
BE-0640
ab € 80,35*
Ähnlich
Strandstühle 2er SET Outdoor Klappstühle faltbar, leicht, tragbar
Setpoint
CHS0420
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen