| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-BL21A-BLACK Herst.-Nr.: BL21A-BLACK EAN/GTIN: 5024005237006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen Deckenlaterne HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 23,5cm Die dekorative Außen Deckenlaterne HEREFORD besticht durch ihr zeitloses Design im Landhausstil und ihre hochwertige Verarbeitung. Gefertigt aus wetterfestem Aluminium ist sie ein schöner Eyecatcher im Garten oder auf dem Grundstück und beleuchtet zuverlässig Balkone, Terrassen und Eingangsbereiche. Der Lampenschirm aus Klarglas und die geradlinigen Metallelemente verleihen der robusten Außenleuchte den typischen Laternenlook im englischen Landhausstil. Sie sind auf der Suche nach zeitlos schöner Außenbeleuchtung und möchten dekorative Lichtakzente setzen? Dann ist die Außenlampe HEREFORD ganz sicher die richtige Wahl. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP43 kann die 24cm hohe Deckenlaterne in nahezu jedem Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 100 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 23,5 cm, Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP43 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,21 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenlampen, Deckenleuchte, Außenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, schwarz, glas, beleuchtung, Außenleuchten, Landhausstil, gartenbeleuchtung, ideen, outdoor, außen, englische, lampen, robust, wetterfest, balkon, balkonlampe, balkonleuchte, mit, strom, gartenleuchten, design, garten, beleuchten, laternen, für, draußen, den, aluminium, designer, außenlaternen, schiffslampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |