| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BPS2641 Herst.-Nr.: BPS2641 EAN/GTIN: 4262382968309 |
| |
|
| | |
| Elektro Tischgrill XL Bambus & Grillzange, Fettauffangschale 51x25cm 2200Watt Der trendige Bambus-Grill XL mit 51 x 25.4 cm kombiniert natürliche Materialien mit Spaß am gemeinsamen Kochen! Das luxuriöse und elegante Bambusgehäuse passt perfekt zum Deko-Trend mit Naturmaterialien. Der komfortable Bambus-Grill XL hat eine kombinierte Grill- und Bratplatte, so dass Sie zum Grillen und Braten nur ein Gerät brauchen. Naturfarbenes Bambusgehäuse Bambus ist ein natürliche Holzart, die sehr schnell wächst und äußerst fest ist. Durch die Verwendung dieses strapazierfähigen Materials für den Tischgrill ist sichergestellt, dass sein elegantes Aussehen lange Zeit erhalten bleibt. Ein weiterer Vorteil vom Bambus ist, dass es kühl bleibt, so dass Sie den Bambusgrill problemlos bewegen können. Das Bambusgehäuse hat eine herausziehbare Fettauffangschale. Abnehmbarer Thermostat Der einstellbare Thermostat des Bambus-Grill XL lässt sich zur besseren Lagerung abnehmen. Der Grill selbst besteht aus langlebigem, formstabilem Druckguss-Aluminium und hat eine äußerst solide Antihaftbeschichtung. Da Sie weder Butter noch Öl brauchen, ist das Braten auf dem Bambus-Grill nicht nur gesund, sondern macht auch noch Spaß. Einfach zu reinigen Sie können die Druckguss-Aluminium-Grillplatte aus dem Bambusgehäuse herausnehmen und in die Spülmaschine stellen. Das Gehäuse selbst lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen. Da auch die Fettauffangschale spülmaschinenfest ist, sind Sie mit dem Reinigen im Nu fertig. Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Bambus | Grillart: | Elektrogrill | Nutzung als: | Tischgrill | Maße Grillfläche: | Breite: 51 cm, Tiefe: 25 cm | Grillrost: | Material Rost: Aluminiumdruckguss | Werte: | Spannung: 220 Volt, Leistung: 2200 Watt | Gewicht: | 3,5 kg | Farbe: | Schwarz & Naturbelassen (Bambus) | Saubere Sache: | Herausnehmbare Fettauffangschale | Ausstattung: | Anti Rutsch Füße, Kontrolllampe | Temperatur: | Besser Grillen dank stufenlosem Temperaturregler | Leichte Reinigung: | Leichte Reinigung durch abnehmbares Heizelement | Reinigung: | Spülmaschinenfestes Grillrost und Auffangschale | Besonderes: | Das automatische Fettabtropfsystem sorgt für ein besonders gesundes und knuspriges Grillvergnügen | Kabellänge: | 0,8 Meter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grill-Zange, Grillzange, Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, elektrogrill, BBQ, Grill, Küchengrill, Gartengrill, Outdoor, indoor, Camping, Garten, Balkon, Terrasse, Elektro, elektrischer, innen, rauchfreier, rauchloser, ohne, Rauch, großer, große, Grillfäche, grillen, gesund, Wasserschale, tragbarer, mit, für, geeignet |
| | |
| |