Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 103250 Table Chef Triangle Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Princess 103250 Table Chef Triangle Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86185544
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.103250.01.001
EAN/GTIN:
     8713016100863
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Das einzigartige Dreiecksdesign macht diesen Tischgrill zu einem echten Hingucker! Dank des besonders genauen und intelligenten Thermostats liefert dieser Tischgrill eine hervorragende Leistung. Die abnehmbare Grillplatte besteht aus Aluminium und hat einen stilvollen Terrazzo-Look mit Antihaftbeschichtung. Der Table Chef Dreiecksgrill ist ein echtes Muss für Ihren Esstisch. Dreieckig ist das neue Rund Die dreieckige Form taucht mehr und mehr sowohl in der Küchen- als auch in der Heimdekoration auf; in Kaffee- und Esstischen, Platzdeckchen, Wanddekorationen und Tellern. Man kann es nicht leugnen! Princess antwortet auf diesen Trend mit der neuen dreieckigen Grillplatte. Dieser Dreiecksgrill sorgt dafür, dass Sie mit den neuesten Trends Schritt halten. Stein feiert sein Comeback Neben der dreieckigen Form findet man auch den Steindruck (Terrazzo) vielfach in Wohntrends wieder. Aus diesem Grund ist der Table Chef Dreiecksgrill mit diesem hellgrauen Terrazzo-Print veredelt. Das Ergebnis ist eine schöne Grillplatte, die perfekt zu jedem modernen Esszimmer und jeder Küche passt. Praktisches Design Das Table Chef Dreiecksgrill hat eine große Grillfläche von 50x42 cm und ist daher auch für größere Familien oder Gruppen geeignet. Die 4-lagige „Non-Stick“-Beschichtung aus Granit sorgt dafür, dass Ihr Fleisch, Fisch oder Gemüse nicht an der Grillplatte kleben bleibt. Butter oder Öl sind absolut nicht notwendig, wodurch Sie gesünder backen können. Durch die rutschfesten Füße bleibt der Table Chef beim Grillen fest an seinem Platz. Die hohe Leistung von 2000 Watt und das verbesserte regulierbare Thermostat (mit LED-Lichtring) sorgen dafür, dass die Platte schnell aufgeheizt wird und während des Bratens auf der gewünschten Temperatur bleibt. Einfache Reinigung Die Grillplatte lässt sich leicht abnehmen und mit milder Seifenlauge reinigen. Die Auffangschale ist spülmaschinenfest und lässt sich daher leicht reinigen. Diese Auffangschale, die unter der Grillplatte hängt, sorgt dafür, dass überschüssiges Fett automatisch abfließt. Dies erleichtert auch die Reinigung erheblich; nur die Oberseite der Grillplatte und die Auffangschale müssen nach Gebrauch gereinigt werden. Was ist im Lieferumfang enthalten? Table Chef Dreiecksgrill, 4 Spatel & Anleitung
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Oberflächenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Größe der Grilloberfläche (B x T)
500 x 420 mm
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Material Kochoberfläche
Druckgussaluminum
Kochflächenbeschichtung
Granit
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Tropfenschale
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
545 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016100870
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
81.5 mm
Gewicht
3500 g
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
4100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
GRS2853
ab € 52,37*
Ähnlich
Setpoint
GRS2852
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.