Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-CHS0696-97
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     CHS0696-97
EAN/GTIN:
     4262382966763
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Klappstuhl

Campingstuhl mit Beinauflage, Hochlehner klappbar, Anthrazit

XXL stabiler, gepolsterter Campingstuhl mit abnehmbarer Beinauflage – Luxus Relaxsessel zum Verweilen!

Der Hochlehner Camping Stuhl ist aus stabilem & wetterfestem Aluminium gefertigt, bis zu 120kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Dunkelgrau kombiniert.

Hervorzuheben ist die Luxus Ausführung dieses Modells – der Campingsessel mit Armlehne hat eine ergonomisch geformte und gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar. Die Elastikkordel Schnürung am Rücken sorgt für ein individuelles Design und gleichzeitig für zusätzliche Bequemlichkeit – ein Relaxsessel zum Verweilen!

Ausgeklappt ist der XXL Hochlehner 68 x 43,5 x 120cm. Der Sitz befindet sich auf 50 cm Höhe. Eine geeignete Fußablage ist als Zusatzausstattung im Lieferumfang enthalten.

Die Material Kombination verleiht dem Outdoorstuhl ein angenehmes Gewicht von ca. 5,4kg. Der stabile Campingstuhl ist klappbar – mit einem Packmaß von ca. 112 x 68 x 9cm lässt er sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Alles in allem ist dieser Alu Campingstuhl somit der ideale Begleiter beim Campen, im Garten sowie auf der Terrasse oder dem Balkon.
Weitere Informationen:
Art:
Outdoorstühle
Modell:
Klappstuhl mit BeinablageAnthrazit
Geeignet als:
Campingstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Material:
Robuster Polyesterbezug
Ausführung:
Campingstuhl gepolstert
Form:
mit Armlehne
Farbe:
Anthrazit
Hochlehner:
7 Positionen verstellbar
Aufbewahrung:
klappbar und leicht verstaubar
Gewicht:
5,4 kg
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderes:
Extra breit, integrierte Kopfstütze
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 120 cm Sitzbreite: 68 cm Sitztiefe: 43,5 cm
Sitzhöhe:
50 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl 120 kg, klappstuhl, Campingstühle, Outdoor, Hochlehner, Luxus, bequemer, Relaxstuhl, Relaxsessel, deluxe, gepolstert, mit, zum, Liegen, Liegefunktion, Campingliegen, Liegestuhl, Liegestühle, faltbarer, Faltstühle, Faltsessel, Klappstühle, klappbarer, Klappsessel, stabiler, Aluminium, Gartenstuhl, Gartenstühle, Gartensessel, Terrassenstuhl, Terrassenstühle, verstellbarer, Armlehne, Gartenliegen, Metall, Balkonstuhl, Balkonstühle, Balkonliegen, Festivalstuhl, Festivalstühle, Polster, Klappliegen, Klappliegestuhl, Klappliegestühle, Campingmöbel, Outdoormöbel, Zelten, Grillen, Gartenmöbel, Balkonmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,33*
€ 156,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,36*
€ 155,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,85*
€ 147,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,94*
€ 141,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
CH-0592
ab € 79,89*
Sonstiges
Campart Travel
CH-0593
ab € 21,22*
Sonstiges
Campart Travel
CH-0596
ab € 80,13*
Sonstiges
Campart Travel
CH-0623
ab € 76,68*
Sonstiges
Campart Travel
CH-0662
ab € 79,87*
Sonstiges
Campart
CHS0592
ab € 99,22*
Sonstiges
Campart
CH2S0596
ab € 150,28*
Sonstiges
Campart
CHS0662
ab € 150,74*
Sonstiges
Campart
CH2S0592
ab € 150,49*
Sonstiges
Campart
CHS0623
ab € 147,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.