| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-CLB2-A33Y Herst.-Nr.: CLB2-A33Y EAN/GTIN: 8711387150159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tragbarer LED Baustrahler 33 W, 2455 Lumen, 5000 Kelvin Robuster LED Baustrahler mit Softgrip für den Außenbereich inkl. LED Leuchtmittel (fest verbaut). Der Baustrahler ist mit der Schutzart IP44 ausgestattet. Die festverbaute LED hat eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, und enthält eine Leuchtkraft von 2455 Lumen und 5000 Kelvin. Die Kabellänge des Baustrahlers beträgt 5 Meter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Gelb | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (max. 33 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 33 Watt | Lichtfarbe: | neutralweiß (5000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 44 | Eingangsspannung: | 230V~50Hz | Produktart: | Fluter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip 44, led-baustrahler, led-baustrahler smartwares, CLB2-A33Y, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Flutlichtstrahler, Halogenscheinwerfer, Halogenstrahler, Halogenlampe, Halogenleuchte, Garagenleuchten, Garagenstrahler, Werkstattstrahler, Industrieleuchten, Werkstattleuchten, Lagerleuchten, LED-Fluter, LED-Flutlichtstrahler, LED-Strahler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |