Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen
Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen
Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen
Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59957759
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.021.12
EAN/GTIN:
     8711387150166
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.3 m
Griff(e)
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Strahlungswinkel
100 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
175 mm
Technische Details
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Helligkeit
600 lm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.