| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-CTH407 Herst.-Nr.: CTH407 EAN/GTIN: 5410329647988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoger Wand Raumthermostat Weiß, mit Drehregler & Set-Back-Funktion Der Raumthermostat ermöglicht eine bequeme, automatische Steuerung von Heizungsanlagen, Winter wie Sommer. Dieses Thermostat ist handbetrieben, Sie Ihr Zuhause oder Büro auf einer Wohlfühltemperatur halten. Der Zimmerthermostat ist mit einem Drehregler und einem Set-Back-Funktion ausgestattet. * Energie sparen: Im Modus 'set-back' wird die Temperatur für 6 Stunden um 5 °C gesenkt. Dieser Betriebsmodus wird täglich wiederholt. * Schalter 'off/heat': Mit diesem Schalter schalten Sie der Thermostat ein bzw. ab. * Einschaltverzögerung: Da der Thermostat mit einer Einschaltverzögerung ausgestattet ist, reagiert er nicht sofort, wenn sich die Temperatureinstellung ändert. * Effizient heizen: Der Raumthermostat ist zwischen 5 °C und 30 °C einstellbar. * Einfache Montage: Der Thermostat lässt sich bequem und schnell mit beiliegendem Zubehör an der Wand montieren. Befestigen Sie den Thermostat an einer ebenen Oberfläche. Verdrahten Sie den Thermostat. Der Thermostat eignet sich für max. 230 V~, 7 A. Die Anschlüsse von links nach rechts: Neutralleiter- Eingang (N in), Phase- Eingang (L in) und Phase- Ausgang (L out). Verwenden Sie Kabel mit einem Durchmesser von 1.0-2.5 mm² und schließen Sie diese korrekt an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | Höhe: 10,6 cm -Breite: 16,6 cm -Tiefe: 3 cm | Einsatzbereich: | Nur für Innenräume | Ein / Aus Schalter: | Schalter 'off/heat' | Besonderheit: | Wandmontage | mit Licht: | LED-Kontrolleuchten | Heizstufen: | 'set-back' Modus - Die Temperatur wird für 6 Stunden um 5 °C gesenkt | Thermostat: | Der Raumthermostat ist zwischen 5 °C und 30 °C einstellbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Thermostat, Termostat, Heizungsthermostat, Heizungsregler, Heizungsregelung, Heizungssteuerung, Heizungsventil, Temperatruregler, Temperaturfühler, Temperatursensor, Fußbodenheizung, Heizkörper, Nachtabsenkung, programmierbare, digitale, für, mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |