Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm
Artikel-Nr.:
     1609-CU-0410
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     CU-0410
EAN/GTIN:
     8712836978003
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank

Campingschrank NANTES faltbar - 3 Fächer Stoff Blau, 57x47x97cm

Ob beim Camping, im Urlaub oder auch zu Hause - dieser praktische, faltbare Reiseschrank in Dunkelblau ist bei Bedarf schnell aufgebaut.

Der mobile Campingschrank NANTES verfügt über ein ausgeklügeltes Klappsystem, mit dem sich der Schrank ganz schnell auf- und abbauen lässt.

Der Schrank enthält drei Fächer, zusätzliche Staufächer an den Seiten und bietet dadurch viel Stauraum. Der Tischaufsatz ist leicht zu reinigen, als Stoffmaterial dient sehr strapazierfähiges 600D Polyester. Durch das Maschengewebe im Rückwandmaterial wird der Klappschrank gut belüftet.

Die Innenplatten sowie der Tischaufsatz des Outdoorschranks sind mit Aluminiumkanten umsäumt, die für noch mehr Stabilität sorgen. Am Faltschrank befinden sich vier verstellbare Füße, mit denen er auch auf unebenen Böden stabil aufgestellt werden kann. Mit einer Abmessung von 57 x 47 x 97cm bietet der Schrank viel Stauraum und ist dennoch kompakt und beispielsweise zum Aufstellen im Zelt perfekt geeignet.

Durch das Aluminiumgestell ist der Stoffschrank nicht nur sehr solide konstruiert, sondern mit nur 4,5kg Eigengewicht auch angenehm leicht. Im zusammengeklappten Zustand hat er ein kleines Packmaß von 57 x 47 x 12cm und lässt sich dank der mitgelieferten Aufbewahrungstasche problemlos transportieren und verstauen.
Weitere Informationen:
Art:
Mobiler Campingschrank
Modell:
Faltschrank NANTES Blau
geeignet als:
Outdoorschrank, Zeltschrank, Reiseschrank
Material:
Aluminiumrahmen / 600D Polyester
Zusammenklappbar:
Ja
Standfestigkeit:
Rutschfest
Besonderes:
Zusätzliche Staufächer an den Seiten, mit Aufbewahrungstasche
Fächer:
3
Fliegengitter:
Ja
Verstellbar:
Vier verstellbare Füße zum stabilen Aufstellen auch auf unebenem Untergrund
Gewicht:
4,5 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 57 cm Höhe: 97 cm Tiefe: 47 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 57 cm Höhe: 47 cm Tiefe: 12 cm
Weitere Suchbegriffe: Outdoorschrank, Campingschränke, Beistellschrank, Reiseschrank, Zeltschrank, Stoffschränke, Textilschränke, Faltschränke, Klappschrank, wetterfester, Terrasse, mobiler, aus, für, mit, kleiner, schmaler, faltbarer, klappbarer, stabiler, Camper, Vorzelt, Möbel, Arbeitsplatte, Campingausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,49*
€ 102,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,37*
€ 95,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
CU-0724
ab € 70,82*
Ähnlich
Campart
HC-0414
ab € 109,67*
Ähnlich
Campart
KI-0412
ab € 119,69*
Ähnlich
Campart
KI-0411
ab € 98,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.