| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KI-0411 Herst.-Nr.: KI-0411 EAN/GTIN: 8712836978010 |
| |
|
| | |
| Campingschrank BILBAO Blau, faltbar 6 Fächer, 102x47x82cm Ob beim Camping, im Urlaub oder auch zu Hause - dieser praktische, faltbare Reiseschrank von Campart Travel in Dunkelblau ist bei Bedarf schnell aufgebaut. Der mobile Campingschrank BILBAO verfügt über ein ausgeklügeltes Klappsystem, mit dem sich der Schrank ganz schnell auf- und abbauen lässt. Der Schrank enthält sechs Fächer, zusätzliche Staufächer an den Seiten und bietet dadurch viel Stauraum. Der Tischaufsatz ist leicht zu reinigen, als Stoffmaterial dient sehr strapazierfähiges 600D Polyester. Durch das Maschengewebe im Rückwandmaterial wird der Klappschrank gut belüftet. Die Innenplatten sowie der Tischaufsatz des Outdoorschranks sind mit Aluminiumkanten umsäumt, die für noch mehr Stabilität sorgen. Durch die großzügig bemessene Arbeitsplatte bietet die Outdoor Küche viel Platz für einen (Gas-)Kocher. Am Faltschrank befinden sich vier verstellbare Füße, mit denen er auch auf unebenen Böden stabil aufgestellt werden kann. Mit einer Abmessung von 102 x 47 x 82 cm bietet der Schrank viel Stauraum und ist dennoch kompakt und beispielsweise zum Aufstellen im Zelt oder als Camping Küchenblock perfekt geeignet. Durch das Aluminiumgestell ist der Stoffschrank nicht nur sehr solide konstruiert, sondern mit einem Eigengewicht von 7,7 kg auch angenehm leicht. Im zusammengeklappten Zustand hat er ein Packmaß von 103,5 x 9,5 x 48,5 cm und lässt sich dank der mitgelieferten Aufbewahrungstasche problemlos transportieren und verstauen. Weitere Informationen: | | Art: | Mobiler Campingschrank | Modell: | Faltschrank | geeignet als: | Campingküche, Outdoorschrank, Zeltschrank | Material: | Aluminiumrahmen / 600D Polyesterbezug | Zusammenklappbar: | Ja | Standfestigkeit: | Rutschfest | Besonderes: | Zusätzliche Staufächer an den Seiten, mit Aufbewahrungstasche | Fächer: | 2 x 3 | Fliegengitter: | Ja | Verstellbar: | Vier verstellbare Füße zum stabilen Aufstellen auch auf unebenem Untergrund | Gewicht: | 7,7 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 102 cm Höhe: 82 cm Tiefe: 47 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 103,5 cm Höhe: 48,5 cm Tiefe: 9,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Campingküchen, Campingkuechen, Küchenbox, Küchenschrank, Küchenschränke, Elemente, Küchenblock, Küchenmodule, Ausbau, Outdoorschrank, Campingschränke, Beistellschrank, Reiseschrank, Zeltschrank, Aussenküche, Outdoorküchen, draußen, Stoffschränke, Textilschränke, Faltschränke, Klappschrank, wetterfester, Terrasse, mobiler, aus, für, mit, kleiner, schmaler, faltbarer, klappbarer, stabiler, Camper, Vorzelt, Küchenmöbel, Miniküche, Arbeitsplatte, Campingausrüstung |
| | |
| |