| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBW-22012 Herst.-Nr.: DBW-22012 EAN/GTIN: 8712836967380 |
| |
|
| | |
| Haustürklingel Aufputz drahtgebunden, Klingeltaster beleuchtet Schwarz Höhe 7cm Klassischer, kabelgebundener Klingelknopf in Schwarz. Der Klingeltaster kann an alle kabelgebundenen Türklingelsysteme angeschlossen werden. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungssetz kann er Aufputz z. B. an der Haustür außen montiert und durch Verbindung mit den beiden Drähten der bestehenden oder neuen Türklingel unkompliziert installiert werden. Der Klingelknopf ist beleuchtet. Die Klingelplatte aus schwarzem Kunststoff ist 3,2cm breit, 7,4cm hoch und 2cm tief. Weitere Informationen: | | Montage: | 2 Draht Installation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türklingeln, klingelknöpfe, Haustürklingeln, Hausklingeln, Klingelplatten, schwarz, klassischer, eckig, klein, für, außen, beleuchtet |
| | |
| |