Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DO211S Herst.-Nr.: DO211S EAN/GTIN: 5411397011008 |
| |
|
|  |  |
 | Leistungsstarker Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare Tischstaubsauger mit XL Rollbürste Handsauger mit großer Rollbürste - kräftige wiederaufladbare Batterie ideal zum entfernen von Tierhaaren! Dieser Akku Bürstenstaubsauger bietet eine extra große abnehmbare und motorisierter Rollbürste. Ausgestattet ist der Akku Handstaubsauger mit einer kräfitgen 14,4Volt Batterie, und ist somit ideal zum Entfernen von tiefsitzendem Schmutz wie z.B. Tierhaaren. Der abnehmbare Filter des Staubsauger mit Akku lässt sich leicht reinigen. Die Ladestation ist sehr praktisch für die Wandmontage geeignet, und bietet zusätzlich einen Aufbewahrungsplatz für die Zubehörteile. Dieser Akkusauger ist klein, handlich und platzsparend. Der Mini Staubsauger ist kabellos und daher auch ideal im Wohnmobil oder in einem Caravan einsetzbar. Mit der "Wet & Dry" Funktion ist der Handsauger nahezu unerschöpflich einseztbar. * Kräftige wiederaufladbare Batterie: 14,4V * Ideal zum Entfernen von tiefsitzendem Schmutz und Tierhaaren Auch zu finden unter: Akku Handstaubsauger, Bürstenstaubsauger, Handstaubsauger mit Akku, Handsauger Weitere Informationen:  |  | Art: | Akku Handstaubsauger | Farbe: | Blau / Schwarz | Technik: | Leistungsstarker Akku Staubsauger | Energiezufuhr: | Akku Sauger - Kabelloser Staubsauger | Modell: | Beutelloser Hand Staubsauger | Reinigung: | Filter ist einfach entnehmbar und zu reinigen | Eignung: | Haus, Auto, Camping, Wohnmobil | Bodenaufsätze: | Motorbetriebene Rollbürste | Zusatzaufsätze: | Spaltensauger, Staubbürste | Ladestation: | 14,4 Volt | Aufbewahrung: | Praktisch auf der Ladestation - Wandanbringung | Besonderes: | Große abnehmbare und motorisierte Rollbürste | Praktische Hilfe: | Optimaler Haushaltshelfer | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 37 cm | Gewicht: | 1,3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Elektrobürste Staubsauger, Staubsauger-Elektrobürste, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, handsauger akku, akku staubsauger, Staubsauger Handstaubsauger, kabelloser Staubsauger, schnurlos, leistungsstarker Staubsauger Autostaubsauger, Haushaltssauger, Tierhaarsauger, Tierhaar-Entferner, Tierhaarentfernung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 49,96* | € 65,83* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 59,72* | € 80,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,79* | € 83,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,35* | € 89,44* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,78* | € 106,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|