|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DO7317M Herst.-Nr.: DO7317M EAN/GTIN: 5411397011428 |
| |
|
|  |  |
 | Mobile Mica Wärmewellenheizung zum Stellen & Hängen, 1500 Watt Leistungsstark, ökologisch vereint mit tollem Design, das ist die elektrische MICA Heizung von Domo. Die MICA Technologie der Elektroheizung sorgt mit Ihren Wärmewellen, die der Sonne ähneln, für eine behagliche Wärme die aus der Natur kommt (MICA ist ein natürliches Mineral). Die Wärmewellenheizung sorgt mit ihren 1500Watt innerhalb kürzester Zeit für schnelles Erwärmen und die 3 Wärmestufen regeln die Wärmezufuhr problemlos. Für Sicherheit sorgen neben IP24 auch der Frostschutz, der Überhitzungsschutz und die Tip-Over Sicherung, die das Gerät abschaltet, falls es umgestoßen wird. Energiesparende, lang anhaltende Wärme durch Mikanit-Wärmeplatten-Technologie. Verwenden können Sie die MICA Heizung überall wo Sie angenehme Wärme benötigen - als Badheizkörper oder als Zusatzheizung überall im Haus als Standheizung oder Wandheizung nutzbar für Raumgröße von 12 - 15 qm. Die Wandmontage ist ohne weiteres Zubehör möglich, die Abmessungen betragen H/B/T 76 - 51 -8/33cm, bei einer Kabellänge von 175cm. Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | Höhe: 76 cm -Breite: 51 cm -Tiefe: 8 cm | Schutzart: | IP 24 | Einsatzbereich: | Nur für Innenräume | Ein / Aus Schalter: | mit An/Aus Schalter | Frostschutz: | Ja | Besonderheit: | Auch für Bad geeignet | Leistung: | 1500 Watt | Heizstufen: | 3 | Thermostat: | Ja regelbar | Sicherheitsstufe: | IP24 | Wirkungskreis: | Für Räume bis max. 15 m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, Elektroheizkörper, Konvektor, Standkonvektor, heizlüfter, Mica, Badheizung, Badheizstrahler, Beistellheizung, Wärmewellenheizung, Wärmewellenstrahler, Wärmewellenheizer, Therapie, Technologie, energiesparheizer, Energiesparheizung, Heizkörper, Frostwächter, Schnellheizer, Badezimmer, Feuchtraum, Raumheizung, Warmlufterzeuger, Heizgeräte, mit, Thermostat, Wandmontage, Elektrischer, Elektro, Mobile |
|  |  |
| |