Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Messer
>
Hackbeil
>
Artikel
Stabmixer-Set My Vegetable: Schneebesen, Hackmesser & Spiralschneider
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DO9254M
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO9254M
EAN/GTIN:
5411397153814
Suchbegriffe:
Großküchenspalter
Hackbeil
Hackmesser
Kochbeil
Stabmixer-Set My Vegetable: Schneebesen, Hackmesser & Spiralschneider
Das Mixer-Set mit blauer Beleuchtung während des Betriebs ist wesentlich mehr als nur ein Stabmixer!
Es bietet zahllose Anwendungsmöglichkeiten:
Vom Mixen und Pürieren bis zum Hacken, vom Aufschlagen bis zum Schneiden gesunder dünner Gemüsestreifen.
Zum multifunktionalen Set gehören 4 austauschbare Aufsätze: Stabmixer, Schneebesen, Zerkleinerer und Spiralschneider. "Ergo press", stufenlos einstellbare Geschwindigkeitssteuerung für perfekte Kontrolle, einfache Handhabung und ergonomischen Komfort.
Diese hochwertige Edelstahlausführung verfügt über einen leistungsstarken DC-Motor mit 800 Watt. Der Stabmixer sorgt mit seinen 4 Klingen für feine, glatte Mixergebnisse. Der flache Mixerfuß kann auch größere Stücke ohne Ansaugen oder Spritzen sehr fein mixen.
Mit dem Spiralschneider verarbeiten Sie viele Obst- und Gemüsesorten zu schönen schmalen Streifen, die Sie perfekt als gesunde Spaghetti genießen oder als Tellerdekoration nutzen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber - Schwarz
Material:
Edelstahl
Gewicht:
1,8 kg
Abmessungen:
Höhe: 39,2 cm, Breite: 6,3 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Fassungsvermögen:
0,8 Liter
Messertyp:
Edelstahl Klingen
Mixzubehör:
Schneebesen
Zubehör:
Suppenstab, Schneebesen, Hackmesser & Spiralschneider
Spülmaschinenfestes Zubehör:
Ja
Austattung:
Anti-Rutsch-Füße
... >
Küchengeräte
>
Mixer
>
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe:
Küchenspalter
,
Gemüse-Endlosschneider
,
Gemüsespiralschneider
,
Rettichschneider
,
Spiral-Schneider
,
Spiralen-Schneider
,
Spiralenschneider
,
Spiralschneider
,
Mixstab
,
Pürierstab
,
Stabmixer
,
Standmixer
,
standmixer domo
,
mixstab
,
Handmixer
,
Zauberstab
,
Mixer
,
Pürierer
,
Zerkleinerer
,
Zerhacker
,
Häcksler
,
Set
,
Universal
,
Messbecher
,
mit
,
aus
,
elektrisch
,
elektrischer
,
24
,
teilig
,
Edelstahl
,
800
,
Watt
,
Schwarz
,
Silber
,
Schneebesen
,
Domo
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 57,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,21*
€ 76,94*
Lager 102
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 77,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO9067M Mixer Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
DOMO
DO9067M
ab € 47,02*
Sonstiges
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess
01.221221.01.001
ab € 41,28*
Sonstiges
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Princess
01.221229.01.001
ab € 29,09*
Sonstiges
Tristar MX-4150 Stabmixer
Tristar
MX-4150
ab € 9,51*
Sonstiges
Tristar MX-4825 Stabmixer
Tristar
MX-4825
ab € 15,49*
Sonstiges
Tristar MX-4828 Stabmixer
Tristar
MX-4828
ab € 23,24*
Sonstiges
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar
MX-4829
ab € 29,95*
Sonstiges
Tristar MX-4838 Stabmixer
Tristar
MX-4838
ab € 26,57*
Sonstiges
Tristar MX-4839 Stabmixer-Set
Tristar
MX-4839
ab € 37,40*
Sonstiges
Tristar MX-4855 Mixer 0,6 l Kochmixer 1200 W Schwarz, Edelstahl
Tristar
MX-4855
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen