Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     1609-DO959T
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO959T
EAN/GTIN:
     5411397130792
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben

Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit Brötchenaufsatz, 4 Funktionen & 7 Stufen

Was gibt es schöneres als frische Brötchen oder perfekten Toast am Morgen?

Dieser extravagante Toaster mit hochwertigem Edelstahl-Gehäuse im modernen Inox-Design und ist ein garantierter Blickfang in jeder Küche:

Mit dem 2 Scheiben Toaster von DOMO können Sie jetzt knusprigen Toast bräunen und mit Ihrer Familie ein köstliches Frühstück genießen! Die 1-7 Stufen Bräunungsgradregulierung sorgen stets für ein gleichbleibendes Toastergebnis, von hell bis dunkel, und garantiert leckeren Genuss.

Mit 4 Funktionsschaltern: rösten, auftauen, abbrechen und der Crunchyfunktion ist Ihr Toaster perfekt ausgerüstet. Wenn es schnell gehen soll, das Brot jedoch noch tiefgefroren ist, hilft Ihnen die Auftaufunktion dabei, es innerhalb kurzer Zeit genießen zu können. Ist der Toast kalt geworden, können Sie mit der Crunchyfunktion die erneute Frische erreichen. Manchmal kommt es vor, dass Sie merken, Sie haben den Toaster zu hoch eingestellt. Für diesen Fall steht Ihnen die Stopptaste für den sofortigen Abbruch des Röstvorganges zur Verfügung. Das genauso attraktive wie funktionale Gerät verfügt außerdem über einen praktischen Aufsatz für Brötchen.

Die Brotzentrierung sorgt für ein gleichbleibendes Toast Ergebnis und verhindert dass die Scheiben umkippen und anbrennen. Zudem sorgt es bei großen Brotscheiben, welche den kompletten Schlitz ausfüllen, dafür dass sich diese nicht verdrehen beim rösten.

Lästige Krümel fallen nach unten und sammeln sich an der Unterseite in der extra breiten Krümelschublade, diese kann einfach aus dem Toaster gezogen und entleert werden.

Sicherheit kommt natürlich nicht zu kurz, durch das Wärmeisolierte Gehäuse, welche keine Wärme nach außen abstrahlt, kann man den Toaster problemlos mit Kindern am Frühstückstisch verwenden. Der Brotlift sorgt für bequeme Entnahme der Brotscheiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Rostfreier Edelstahl
Leistung:
850 Watt
Leistungsstufen:
7 & 4 Funktionen
Spannung:
220 -240 Volt
Kapazität:
2 Scheiben
Kabel:
Kabelaufbewahrungsfach
geeignet für:
knusprigen Toast & frische Brötchen
Abschaltung:
Abbruchtaste
Weitere Suchbegriffe: toaster, Toster, Edelstahl, silber, Toastbrot, Designer, 2 Slice, 2, Scheiben, Mini, breiter, Schlitz, mit, Brötchenaufsatz, Krümmelschublade, kompakt, knusprig, Crunchy, 7, Bräunungsstufen, Zentrierfunktion, Brötchenwärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO496WK
ab € 22,79*
Ähnlich
DOMO
DO709K
ab € 38,70*
Ähnlich
Princess
01.142400.01.001
ab € 25,57*
Ähnlich
Princess
01.142354.01.001
ab € 33,16*
Ähnlich
Tristar
BR-1022
ab € 24,78*
Ähnlich
Tristar
BR-2400
ab € 22,25*
Ähnlich
GGG
HTO-103D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.