Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz
UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz
UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz
Insektenvernichter, 11W UV-Lampe + Ersatz-Leuchtmittel
Insektenvernichter, 11W UV-Lampe + Ersatz-Leuchtmittel
Insektenvernichter, 11W UV-Lampe + Ersatz-Leuchtmittel
Insektenvernichter, 11W UV-Lampe + Ersatz-Leuchtmittel
Insektenvernichter, 11W UV-Lampe + Ersatz-Leuchtmittel
Insektenvernichter, 11W UV-Lampe + Ersatz-Leuchtmittel
UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz
Artikel-Nr.:
     1609-DOS006NBL
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS006NBL
EAN/GTIN:
     4260449589115
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle domo
elektrische insektenfalle

UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!

Mit dem elektrischen Insektenvernichter aus dem Hause Domo sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.

Diese Insektenfalle funktioniert über eine fluoreszierende UV Lampe, die von einem Hochspannungsgitter (1500 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt.

Die Mücken und Fliegen werden von den UV Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus Kunststoff gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.

Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich ein herausnehmbarer Sammelbehälter, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Eine Reinigunsbürste ist mit im Lieferumfang enthalten.

Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen.

Der Insektenfänger verfügt über einen An/Aus Schalter sowie einen ausziehbaren Handgriff. Er kann ganz einfach hingestellt oder mit der mitgelieferten Befestigungskette aufgehangen werden. Die Insektenlampe hat eine Größe von 35 x 10 x 17 cm und wird inklusive eines Ersatz Leuchtmittels geliefert.

Geeignet ist der Insektenvernichter für alle Innenbereiche und kann somit ideal bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer oder Schlafzimmer, im Büro oder auch beim Camping im Wohnwagen eingesetzt werden.

* keine Chemikalien
* geruchlos und geräuschlos
* transparentes Gehäuse
* geeignet zur Deckenmontage (mit Befestigungskette) oder Tischaufstellung (herausziehbarer Handgriff)
* Auffangbehälter kann entfernt und entleert werden (inklusive Reinigungsbürste)
* Gitterspannung: 1500 V
* An/Aus-Schalter
* austauschbare UV Lampe 11 W + Ersatz Leuchtmittel
* Abmessungen: 35 x 10 x 17 cm

Auch zu finden unter: Insektenkiller, Insektenbekämpfung, Mückenlicht, Fliegenfallen, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Mückenschutz, Fliegenlampen, Insektenfänger Steckdose, Mückenbekämpfung, Mückenvernichter, Mückenfänger
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,6 kg
Leistung:
11 Watt
Abmessung:
Höhe: 35 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 10 cm
Netzbetrieb:
230 Volt ~50 hz
UV Lampen:
11 Watt
Erzeugte Hochspannung:
1500 Volt
Reinigung:
Sammelschale und Bürste
Anwendung:
Nur für den Betrieb in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Standgerät oder Deckenaufhängung
Besondere Merkmale:
Tragegriff an der Oberseite
Weitere Suchbegriffe: Insektenschutz, Mückenfallen, Mückenabwehr, Insektenvernichter, Insektenabwehr, Insektenfallen, Insektenlampen, elektrische, elektro, Lampen, Licht, UV, mit, gegen, ohne, Chemie, chemiefreie, Mücken, vertreiben, bekämpfen, Schnaken, Insekten, anti, Fliegenbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,66*
€ 55,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
GIK06N
ab € 13,72*
Ähnlich
Perel
GIK15
ab € 10,57*
Ähnlich
Tristar
IV-2620
ab € 20,31*
Ähnlich
GGG
GA-20W
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.