Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Sandwichtoaster
>
Artikel
2in1 Sandwichmaker 4er Muschelplatte, Waffeleisen, Gabel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DOS9046C
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DOS9046C
EAN/GTIN:
4260768178151
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Waffelautomat
Waffeleisen
2in1 Sandwichmaker 4er Muschelplatte, Waffeleisen, Gabel
Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?
Mit diesem tollen 2in1 Toaster können Sie gleichzeitig bis zu 4 Sandwiches oder durch leichtes austauschen der Backplatten bis zu 4 Belgische Waffeln backen. Dank 1200 Watt Leistung erreicht der Snackmaker rasch die richtige Temperatur. Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.
Bei diesem Sandwichmaker mit Muschelplatte werden jedoch nicht die Sandwiches, wie bei üblichen Sandwichmakern, mittig durch getrennt. Dadurch werden die Toast nicht zerquetscht und der Käse und weitere Zutaten werden nicht heraus gequetscht. Somit werden die Backplatten weniger mit Käseresten beschmutzt.
Durch die Backampel erhalten Sie gleichmäßige Backergebnisse. Dieses Gerät ist optimal z.B. für einen Geburtstag, da viele Sandwiches und Waffeln in kurzer Zeit gebacken werden können.
Durch die Antihaftbeschichtung klebt nichts an, leckere Waffeln und Sandwiches können genossen werden. Die Backplatten können nach Ihrem Einsatz einfach auf Knopfdruck gelöst und in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
3 kg
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 35 cm
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 4
Funktion Grillplatte:
herausnehmbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Praktische 2in1 Funktion durch Wechselplatten zum leichten Austauschen je nach Bedarf, inklusive Waffelgabel
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Sandwichmaker
Weitere Suchbegriffe:
domo waffelautomat
,
sandwichmaker
,
Sandwichgrill
,
Paninimaker
,
Paninigrill
,
Snackmaker
,
Toaster
,
Waffelmaschine
,
Waffelbäcker
,
Waffle
,
Maker
,
Waffelmaker
,
Maschine
,
Doppelt
,
für
,
mit
,
dicke
,
Waffeln
,
Belgisches
,
Brüsseler
,
Art
,
4er
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß
DOMO
DO9064C
ab € 45,97*
Ähnlich
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
Tristar
SAS3065
ab € 32,85*
Ähnlich
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Princess
117S002
ab € 43,65*
Ähnlich
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Tristar
SAS3050
ab € 18,77*
Ähnlich
Sandwichmaker & Gabel, für 2 Sandwiches 22x12cm, 750Watt
Princess
127S003
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen