Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 30 mm x 50 m
Das selbstklebende Malerkrepp ist die perfekte Wahl für Heimwerker und Profis, um Leisten, Schalter, Fenster und Türpfosten vor Farbspritzern zu schützen und makellose, gerade Farbkanten zu erzielen. Mit einer großzügigen Länge von 50 m und einer Breite von 30 mm bietet dieses einseitig klebende Abdeckband eine zuverlässige Lösung für Ihre Malerarbeiten.
Eigenschaften und Vorteile:
Einfache Anwendung: Das Malerband haftet schnell und mühelos sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen, was die Vorbereitung für Maler- oder Lackierarbeiten erleichtert.
Vielseitig einsetzbar: Dieses Abdeckband eignet sich hervorragend für temporäres Abkleben von Wänden, Kunststoff- oder Metallflächen, Decken und anderen Oberflächen während Malerarbeiten.
Starke Klebkraft: Die außerordentlich hohe Klebkraft gewährleistet präzise und saubere Farbkanten ohne Verschmieren der Farbe.
Leicht abreißbar: Das Abklebeband lässt sich bequem von Hand abreißen, was die Handhabung und Anwendung erleichtert.
Rückstandslose Entfernung: Das Kreppband kann rückstandsfrei entfernt werden, ohne unschöne Kleberückstände zu hinterlassen.
Technische Daten:
Form: Rund
Farbe des Produkts: Weiß
Breite des Produkts: 30 mm
Gewicht Produkt: 165 g
Material: Krepp Papier
Zusätzliches Material: Acrylemulsion