Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13 + 2 m Automatik-Kabeltrommel, Wandmontage, 180° schwenkbar, Überhitzungsschutz, Schukodose, 3G1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13 + 2 m Automatik-Kabeltrommel, Wandmontage, 180° schwenkbar, Überhitzungsschutz, Schukodose, 3G1.
13 + 2 m Automatik-Kabeltrommel, Wandmontage, 180° schwenkbar, Überhitzungsschutz, Schukodose, 3G1.
Artikel-Nr.:
     1609-EARC15N-G
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EARC15N-G
EAN/GTIN:
     5410329705411
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
perel kabeltrommel
gartenkabeltrommel

13 + 2 m Automatik-Kabeltrommel, Wandmontage, 180° schwenkbar, Überhitzungsschutz, Schukodose, 3G1.

Die Automatik-Kabeltrommel von Perel ist ein praktisches und vielseitiges Gerät, das Ihnen jederzeit und überall eine zuverlässige Stromversorgung bietet. Egal, ob zu Hause, in der Werkstatt, im Büro oder in der Garage, mit dieser handlichen Kabeltrommel haben Sie immer Zugang zu Strom, auch wenn keine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.

Die Kabeltrommel verfügt über einen automatischen Aufrollmechanismus, der es Ihnen ermöglicht, das Stromkabel in jeder gewünschten Länge zu blockieren. Durch ein kurzes Ziehen am Kabel entsperren Sie die Arretierung, und das Kabel rollt sich automatisch auf.

Die Kabeltrommel ist mit einer schwenkbaren Wandhalterung ausgestattet, die um 180° drehbar ist. Dadurch können Sie die Kabeltrommel einfach an der Wand oder der Decke montieren und den Stromzugang in verschiedene Richtungen lenken.

Das Kabel hat eine Länge von 13 Metern, zusätzlich zu einem Eingangskabel von 2 Metern. Es handelt sich um ein robustes Typ H05VV-F 3G1.5 Kabel, das für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist. Die Kabeltrommel ist in einem auffälligen Gelb gehalten.

Für zusätzliche Sicherheit verfügt die Kabeltrommel über einen Thermoschutzschalter, der vor Überhitzung schützt. Die maximale Stromstärke im unaufgerollten Zustand beträgt 16 A, während sie aufgerollt 4.8 A beträgt. Die maximale Nennleistung im unaufgerollten Zustand liegt bei 1800 W und aufgerollt bei 1200 W.

Das robuste Gehäuse der Kabeltrommel zeichnet sich durch Langlebigkeit und hohe Qualität aus, während die IP20-Einstufung darauf hinweist, dass die Kabeltrommel nur für den Einsatz in trockenen Räumen im Innenbereich geeignet ist.

Mit der Automatik-Kabeltrommel von Perel erhalten Sie ein praktisches und zuverlässiges Gerät für Ihre Stromversorgung. Egal, ob für den Heimgebrauch oder gewerbliche Zwecke, diese Kabeltrommel bietet Ihnen eine bequeme und sichere Möglichkeit, Strom dort zu haben, wo Sie ihn brauchen.
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
ECR25N2-G
ab € 46,88*
Sonstiges
REV Ritter
0010012400
ab € 18,02*
Sonstiges
REV Ritter
0010012600
ab € 18,10*
Sonstiges
REV Ritter
0010012800
ab € 18,20*
Sonstiges
Perel
EGCR25N2-G
ab € 38,23*
Sonstiges
Stanley
ESFMCR25M-G
ab € 105,44*
Sonstiges
Perel
ECR25NP25A-G
ab € 96,09*
Sonstiges
Perel
ECR40NP25A-G
ab € 127,04*
Sonstiges
Perel
ECR50N-G
ab € 74,06*
Sonstiges
Perel
EGCR50N2-G
ab € 78,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.