Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel ECR25N2-G Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel ECR25N2-G Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Hellgrau
Perel ECR25N2-G Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Hellgrau
Perel ECR25N2-G Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110347914
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     ECR25N2-G
EAN/GTIN:
     5410329557065
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3200 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type EF (CEE 7/7)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrau
Kindersicherung
Ja
Weitere Suchbegriffe: perel kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0010012400
ab € 18,18*
Sonstiges
REV Ritter
0010012600
ab € 18,17*
Sonstiges
REV Ritter
0010012800
ab € 18,18*
Sonstiges
Perel
EARC15N-G
ab € 88,30*
Sonstiges
Perel
EGCR25N2-G
ab € 38,40*
Sonstiges
Stanley
ESFMCR25M-G
ab € 105,23*
Sonstiges
Perel
ECR25NP25A-G
ab € 96,30*
Sonstiges
Perel
ECR40NP25A-G
ab € 126,90*
Sonstiges
Perel
ECR50N-G
ab € 74,06*
Sonstiges
Perel
EGCR50N2-G
ab € 78,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.