Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25m KABELTROMMEL, Spritzwassergeschützt (IP44), 4 STECKDOSEN - SCHUTZKONTAKT, ANTI-TWIST, 3G2.5, GRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25m KABELTROMMEL, Spritzwassergeschützt (IP44), 4 STECKDOSEN - SCHUTZKONTAKT, ANTI-TWIST, 3G2.5, GRA
25m KABELTROMMEL, Spritzwassergeschützt (IP44), 4 STECKDOSEN - SCHUTZKONTAKT, ANTI-TWIST, 3G2.5, GRA
Artikel-Nr.:
     1609-ESFMCR25M-G
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     ESFMCR25M-G
EAN/GTIN:
     8719322270627
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m

25m KABELTROMMEL, Spritzwassergeschützt (IP44), 4 STECKDOSEN - SCHUTZKONTAKT, ANTI-TWIST, 3G2.5, GRA

Die 25m Kabeltrommel in ansprechendem Grau bietet eine praktische und zuverlässige Lösung für die Stromversorgung in verschiedenen Umgebungen. Mit ihrer robusten Konstruktion und speziellen Funktionen ermöglicht sie eine sichere und flexible Nutzung von elektrischen Geräten.//n//nFunktionen im Überblick://n//nSpritzwassergeschützt (IP44): Diese Kabeltrommel ist gemäß IP44 spritzwassergeschützt und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den geschützten Außenbereich. Sie ist besonders gut gegen Spritzwasser und Staub geschützt.//n//n4 Schutzkontakt-Steckdosen: Die Kabeltrommel verfügt über 4 Schutzkontakt-Steckdosen, die eine gleichzeitige Stromversorgung von bis zu vier Geräten ermöglichen.//n//nAnti-Twist'-System: Dank des 'Anti-Twist'-Systems bewegen sich die Steckdosen beim Auf- und Abrollen der Trommel nicht. Lediglich die Trommel selbst dreht sich, was das Handling erleichtert und Kabelsalat verhindert.//n//nBremssystem: Die Kabeltrommel ist mit einem Bremssystem ausgestattet, das die Trommel bei Bedarf sicher fixiert.//n//nTechnische Daten://n//nLänge des Kabels: 25 m//nFarbe des Kabels: Grau//nMaximale Stromstärke aufgerollt: 4.8 A//nMaximale Stromstärke im unaufgerollten Zustand: 16 A//nMaximale Nennleistung im unaufgerollten Zustand: 3000 W//nMaximale Nennleistung aufgerollt: 1100 W//nTyp des Kabels: H07RN-F 3G2.5//nNennspannung: 230 V//n//nDie 25m Kabeltrommel bietet nicht nur ausreichend Kabellänge, um elektrische Geräte flexibel einzusetzen, sondern auch praktische Funktionen wie das 'Anti-Twist'-System und die spritzwassergeschützten Steckdosen. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Werkstätten, im Garten oder an anderen Orten, an denen eine zuverlässige Stromversorgung benötigt wird. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Funktionalität dieser Kabeltrommel, um Ihre Bedürfnisse für eine sichere und praktische Stromversorgung zu erfüllen.
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
ECR25N2-G
ab € 46,88*
Sonstiges
REV Ritter
0010012400
ab € 18,02*
Sonstiges
REV Ritter
0010012600
ab € 18,10*
Sonstiges
REV Ritter
0010012800
ab € 18,20*
Sonstiges
Perel
EARC15N-G
ab € 88,84*
Sonstiges
Perel
EGCR25N2-G
ab € 38,23*
Sonstiges
Perel
ECR25NP25A-G
ab € 96,09*
Sonstiges
Perel
ECR40NP25A-G
ab € 127,04*
Sonstiges
Perel
ECR50N-G
ab € 74,06*
Sonstiges
Perel
EGCR50N2-G
ab € 78,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.