|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-EFL41SUV Herst.-Nr.: EFL41SUV EAN/GTIN: 4260529933234 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set LED UV Taschenlampen für fluoreszierende Stoffe, Ultraviolettes Licht Dieses 2er Set LED Taschenlampen mit UV-Licht aus dem Hause Perel ist ein äußerst praktischer Begleiter in vielen Bereichen von Freizeit und Beruf. Das ultraviolette Licht ist für alle fluoresziernden Stoffe und eignet sich ideal zum Kontrollieren von Banknoten und gesprungenem Glas, zum Suchen von Insekten, Schimmel, Wasser uvm.. Mit einem Durchmesser von jeweils 2,8 cm und einer Länge von 9,5 cm sind die Taschenlampen angenehm klein und pass en in fast jede Hemd- oder Hosentasche. Die praktische Handschlaufe ermöglicht eine flexible Handhabung. Das wasserfeste Gehäuse besteht aus stoßfestem Aluminium mit eloxierter Oberfläche und macht die Taschenlampen robust gegen äußere Einflüsse. Die UV Taschenlampen enthalten insgesamt jeweils neun Ultraviolett LEDs mit einer Lichtstärke von 80-150 mcd sowie einer UV-Wellenlänge von 395-400 nm (Risikogruppe 2). So ausgestattet, können diese kleinen Multitalente fast überall als praktischer Helfer in Freizeit und Beruf eingesetzt werden, wo ultraviolettes Licht benötigt wird. Jede LED Leuchte wird mit 3x 1,5 V AAA-Batterien betrieben, die nicht mit im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen. * ACHTUNG: Ultraviolette Strahlung! Diese Strahlung kann für die Augen und die Haut schädlich sein. Verwenden Sie den geeigneten Schutz. * ACHTUNG: Gefährliche optische Strahlung möglich! Blicken Sie niemals direkt oder indirekt (Reflexion) in den Lichtstrahl. Kann für die Augen schädlich sein. Auch zu finden unter: Mini Taschenlampen, LED Taschenlampen, Taschenlampen mit UV-Licht, wasserfeste Taschenlampe, Werkstattlampe, UV Taschenlampe, Taschenlampe Ultraviolett, Ultraviolett Lampe, UV-Lampe, UV-Licht Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Tiefe: 9,5 cm, Durchmesser: 2,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 44 | On/Off: | Schalter | Produktart: | Taschenlampe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EFL41SUV, Taschenlampe, Taschenlampen, UV Taschenlampe, UV Taschenlampen, Taschenlampe UV, Taschenlampen UV, Taschenlampe UV-Licht, Taschenlampen UV-Licht, Taschenlampe mit UV-Licht, Taschenlampen mit UV-Licht, LED UV Taschenlampe, LED UV-Taschenlampen, LED Taschenlampe UV, LED Taschenlampen UV, LED Taschenlampe mit UV-Licht, LED Taschenlampen mit UV-Licht, Taschenlampe Ultraviolett, Taschenlampen Ultraviolett, Ultraviolett Taschenlampe, Ultraviolett Taschenlampen, LED Taschenlampe, LED Taschenlampen, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampe, Outdoorlampen, Outdoorleuchte, Outdoorleuchten, Outdoor, LED Lampe, LED Lampen, LED Leuchte, LED Leuchten, Werkstattlampe, Werkstattlampen, Werkstattleuchte, Werkstattleuchten, Autolampe, Autolampen, Pannenhelfer, Autoleuchte, Autoleuchten, UV-Lampe, UV-Licht, Perel, Velleman, Set |
|  |  |
| |