Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten
2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten
2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten
2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten
2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-EFLS05
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EFLS05
EAN/GTIN:
     4260529933456
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
arbeitsscheinwerfer

2er Set leistungsstarke Handscheinwerfer, LEDs hell, wetterfeste Arbeitsleuchten

Dieses 2er Set wetterfester LED Handscheinwerfer aus dem Hause Perel verspricht eine effiziente Beleuchtung in vielen Bereichen. Als leistungsstarke Scheinwerfer sind die beiden LED Leuchten sehr vielfältig in Freizeit und Beruf einsetzbar.

Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff, der Handgriff liegt durch die "Soft-Grip" Oberfläche besonders angenehm in der Hand. Mit einem Durchmesser von jeweils ca. 13 cm und einer Länge von 18 cm sind die Arbeitslampen sehr kompakt und handlich.

Jeder Scheinwerfer ist mit insgesamt 16 leistungsstarken LEDs ausgestattet, die von ihrer Leuchtkraft her 3 Mal heller als normale LEDs sind und somit zuverlässig Licht ins Dunkle bringen. Über einen eingelassenen Knopf am Handgriff können die Leuchten bequem ein- und ausgeschaltet werden.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen unumstritten: Sei es als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht, als Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, für Freizeit und Outdoor Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen, Trekking, Geocaching oder beim Campen und Zelten, auf Booten, beim Jagen, als Taschenlampe für Pannen mit dem Auto und vieles andere mehr.

Kurzum: Überall da, wo ein effektives Licht benötigt wird, sind diese LED Handscheinwerfer die perfekten Begleiter.

Jede LED Leuchte wird inklusive 4x 1,5V D-Batterien geliefert. Alternativ können die Handlampen auch mit einer 6V Blockbatterie (4R25) bestückt werden, die nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss.

Auch zu finden unter: LED Taschenlampen, wasserfeste Taschenlampe, Outdoorlampe, Campingleuchte, Werkstattlampe, Taschen Lampe, Lampe Geocaching, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Gelb, Schwarz
Abmessungen:
Tiefe: 18 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (16 x
Dimmbar:
Nein
Batterie:
inkl. 4 x Alkaline nicht aufladbar – 6 V) austauschbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Produktart:
Arbeitsleuchte
Batterien:
inklusive
Weitere Suchbegriffe: EFLS05, Perel, LED Handscheinwerfer, Arbeitslampe, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Baustrahler, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, LED Flutlichtstrahler, LED Fluter, LED Strahler, LED Flutlicht, LED Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, LED Außenfluter, LED Scheinwerfer, LED Scheinwerferlampe, LED Strahler außen, Strahler LED, LED Baustrahler, LED Arbeitsscheinwerfer, Außenlampe, Außenlampen, Baustellenlampe, Baustellenlampen, Baustellenleuchte, Baustellenleuchten, Baustellenstrahler, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Lampe Outdoor, Outdoorlampe, Lampe Geocaching, Velleman, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EFLS07
ab € 20,72*
Sonstiges
Perel
EFL41SUV
ab € 16,58*
Sonstiges
Coast
HX5R
ab € 28,51*
Sonstiges
Coast
LCOAG19-BL
ab € 8,26*
Sonstiges
Setpoint
LCOAG19-SBL
ab € 31,18*
Sonstiges
Perel
EFL05
ab € 15,65*
Sonstiges
Perel
EFL07
ab € 10,66*
Sonstiges
Coast
LCOAHP10R
ab € 140,24*
Sonstiges
Velleman
EFL41UV
ab € 4,69*
Sonstiges
Perel
EFL32
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.