Greifzange, Abfallgreifer - 76cm
Die Allzweck-Greifzange (76 cm) ist ein vielseitiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um das Aufsammeln von Abfall, Papier und anderen Gegenständen, selbst an schwer erreichbaren Stellen, zu erleichtern. Mit seiner langlebigen Aluminiumkonstruktion und einer robusten Qualität bietet diese Greifzange eine zuverlässige Leistung für unterschiedliche Aufgaben.
Eigenschaften und Vorteile:
Vielseitige Anwendung: Die Greifzange eignet sich hervorragend für das Sammeln von Abfällen, Papier, Flaschen und anderen Gegenständen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ihre lange Reichweite ermöglicht es Ihnen, schwer zugängliche Stellen zu erreichen, ohne sich bücken oder strecken zu müssen.
Leichte Aluminiumkonstruktion: Hergestellt aus Aluminium, ist die Greifzange leicht und dennoch strapazierfähig. Dies erleichtert die Handhabung und verringert die Ermüdung bei längeren Anwendungen.
Ergonomisches Design: Der Griff der Greifzange ist mit rutschfesten Materialien wie PP (Polypropylen) und TPR (thermoplastisches Gummi) versehen, um einen sicheren und komfortablen Halt zu gewährleisten.
Einfache Bedienung: Mit einer Gesamtlänge von 76 cm ermöglicht die Greifzange das einfache Aufnehmen und Festhalten von Gegenständen, ohne dass direkter Kontakt erforderlich ist. Dies ist besonders hilfreich für hygienische Zwecke oder bei unangenehmen Substanzen.
Technische Daten:
Länge: 76 cm
Maße: 760 x 120 x 35 mm
Material: Aluminium + PP + TPR
Gewicht: 130 g