| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-FCLS80114 Herst.-Nr.: FCLS80114 EAN/GTIN: 4260618143230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Profi Baustrahler 2er Set mit Stativ, höhenverstellbar IP65, 2x 30 Watt Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten versprechen diese leistungsstarken LED Profi Baustrahler mit Stativ. Als praktische Arbeitsscheinwerfer sind die beiden Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar. Das Gestell der Arbeitsleuchten besteht aus robustem Aluminium und ist höhenverstellbar von 100 bis 170 cm. Mit einer starken LED Leistung von 2x 30 Watt und 2x 2400 Lumen in Neutralweiß leuchtet jeder Doppelstrahler Ihren Arbeitsbereich perfekt aus. Die beiden Scheinwerfer der Fluter lassen sich dabei unabhängig voneinander drehen und individuell ausrichten. Weiterhin lassen sich die Scheinwerfer mit nur wenigen Handgriffen vom Stativ abnehmen, so dass Sie sie auch ohne Stativ als effektive Bodenstrahler nutzen können. Über den Ein/Ausschalter an der Rückseite können Sie die Strahler jeweils einzeln schalten. Mit der 3 Meter langen Zuleitung lässt sich die Arbeitsleuchte zudem flexibel aufstellen. Dank Schutzart IP65 sind diese beiden Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen zwei äußerst brauchbare Helfer. Wenn sie einmal nicht gebraucht wird, lassen sie sich samt Stativ platzsparend zusammenfalten und in der mitgeliefertern Schutzhülle sicher verstauen. Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen also unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler - diese LED Baustellenlampen sind echte Multitaltente! * Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium, Metall | Farbe: | Schwarz - Orange | Abmessungen: | Höhe: 170 cm | Kabellänge: | 3 Meter | Höhenverstellbar: | Ja von 100 cm bis 170 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 2400 Lumen = 4800 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 6 kg | Produktart: | Arbeitsleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Baulampe, Baustellenlampe, Bau, Lampe, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Fluter, Flutlicht, Flutlichtstrahler, Flood, Light, Arbeitsscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, mit, Stativ, LED, 60, W, Schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |