Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscher
>
Kohlendioxidlöscher
>
Artikel
CO2-Feuerlöscher, Brandklasse B, BSI Prüfzeichen, 2kg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FEX-15621
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
FEX-15621
EAN/GTIN:
8711658425955
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
CO2-Feuerlöscher, Brandklasse B, BSI Prüfzeichen, 2kg
Dieser CO2-Feuerlöscher aus dem Hause Smartwares ist besonders zum schnellen Löschen von brennenden Flüssigkeiten und Bränden in elektrischen Anlagen und Installationen geeignet.
Der Feuerlöscher hat ein Fassungsvermögen von 2kg und findet seinen Einsatzbereich u.a. in Autos, Booten, Wohnwagen, im Eigenheim, am Arbeitsplatz, in Werkstätten oder Schuppen.
Er verfügt über eine Halterung, kann bei Bedarf mit dem mitgelieferten Montagematerial und der Wandhalterung an Wänden befestigt werden und ist sofort einsatzbereit
Mit einer starken Löschkapazität löscht der CO2 Feuerlöscher Brände der Klassen B (Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz).
Speziell für das Löschen von Elektro-, Flüssigkeits- und Gasbränden konzipiert.
Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik)
Das Löschmittel hinterlässt nach dem Einsatz keine Rückstände.
Nicht auf Personen richten!
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
CO2
Gewicht des Inhalts:
2kg
Brandklasse:
B
Zertifizierung:
BSI Prüfzeichen
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe:
Kohlendioxid-Feuerlöscher
,
Kohlendioxidfeuerlöscher
,
Kohlendioxidlöscher
,
Kohlensäure-Feuerlöscher
,
Kohlensäurelöscher
,
co2-löscher
,
co2
,
feuerlöscher
,
kaufen:für
,
zuhause
,
2
,
kg
,
mini
,
wohnung
,
wohnmobil
,
haushalt
,
brandlöscher
,
din
,
en
,
3
,
wohnwagen
,
b
,
autofeuerlöscher
,
kfz
,
pkw
,
smartwares
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,91*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,97*
€ 98,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,46*
€ 94,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares
10.033.68
€ 22,38*
Sonstiges
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares
FEX-15030
€ 39,50*
Sonstiges
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares
FEX-15420
€ 38,51*
Sonstiges
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Setpoint
FEX15030-LD
€ 56,41*
Sonstiges
Schaumfeuerlöscher, Brandklassen AB, Manometer, 2 Liter
ELRO
SB2-E
€ 41,32*
Sonstiges
Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm
Smartwares
FSBBD630
€ 39,44*
Sonstiges
SET: CO2-Feuerlöscher, Brandklasse B, BSI Prüfzeichen, 2kg + Löschdecke
Smartwares
FEX15621SWBBD130
€ 99,71*
Sonstiges
SET: Fettbrand Feuerlöscher, Brandklassen A, F, Manometer, 2 Liter + Löschdecke
Smartwares
FEX15420SBBD130
€ 56,35*
Sonstiges
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
Smartwares
FEX15140SBBD130
€ 57,27*
Sonstiges
SET: Schaumfeuerlöscher, Brandklassen A, B, Manometer, 3 Liter + Löschdecke
Smartwares
FEX15320SBBD130
€ 59,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.