Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
Logo
Artikel-Nr.:
     1609-FPS145
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FPS145
EAN/GTIN:
     4260449583786
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Falthocker

2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm

Dieses klappbare 2er Set Barstühle ist der ideale Begleiter für Ihre Gartenparty oder beim Camping.

Die stabilen Hocker haben einen robustes Stahlrohrgestell, dies sorgt für stabilen Stand.
Die wetterfesten Sitzflächen aus Polyethylen sind schlagfest, rissbeständig und blättern nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit sind sie einfach zu reinigen.

Die Sitzhocker lassen sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit sind die Klappstühle auch beim Camping einsetzbar.

* Höhe: 80 cm
* Sitzfläche des Hockers aus Kunststoff
* Wetterfest
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen

Auch zu finden unter: Gartenstuhl, Campingstuhl, Barhocker klappbar, Bahrhocker
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Stahl
Zusammenklappbar:
ja
Sitzhöhe:
80 cm cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenhocker, Klappstuhl, klappstuhl toolland, klappstuhl, gartenhocker kunststoff, barhocker klappbar, barstuhl, barstühle, FPS145, Vellemann, Toolland, Campingstuhl, Gartenstuhl, Outdoorstühle, Camping Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP145
ab € 21,48*
Ähnlich
Toolland
FP195-FP200
ab € 83,04*
Ähnlich
Toolland
FP195-FP201
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.