Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtischgarnitur Stehtisch & 2 Barhocker, klappbar Weiss Ø 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehtischgarnitur Stehtisch & 2 Barhocker, klappbar Weiss Ø 80cm
Stehtischgarnitur Stehtisch & 2 Barhocker, klappbar Weiss Ø 80cm
Stabiler Stehtischgarnitur Stehtisch und 2 Barhocker, klappbar weiss Ø 80cm
Robuster und stabiler Stehtisch aus Kunststoff mit Stahlgestell, klappbar
Robuster und stabiler Stehtisch aus Kunststoff mit Stahlgestell, klappbar
Barstuhl Hocker für Innen- und Außenbereich wasserfester Stahlrahmen Höhe: 80cm
Barstuhl Hocker für Innen- und Außenbereich wasserfester Stahlrahmen Höhe: 80cm
Logo
Artikel-Nr.:
     1609-FPS195-145
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FPS195-145
EAN/GTIN:
     4260449583793
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch

Stehtischgarnitur Stehtisch & 2 Barhocker, klappbar Weiss Ø 80cm

Diese klappbare Stehtischgarnitur ist ein idealer Begleiter für Ihre Gartenparty. Der Stehtisch hat einen Durchmesser von 0,80 m und eine Höhe von 1,10 m. Die Barstühle haben eine Höhe von je 80 cm.

Die robuste Stahlgestelle sorgen für einen stabilen Stand. Die Tischplatte und die Sitzflächen der Hocker sind aus wetterfestem Polyethylen. Dies ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit sind sie einfach zu reinigen.

Die Stehtischgarnitur ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und lässt sich platzsparend verstauen.

Die Sitzgruppe besteht aus 1 x Stehtisch, Durchmesser ca. 80 cm und 2 x Barhocker, Höhe 80 cm.

* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* Wetterfestigkeit
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht
* hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell

Auch zu finden unter: * Gartenmöbel, * Partytisch, * Stehtisch, * Bistrotisch, * Barhocker, * Bartisch
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Stahl
Zusammenklappbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch d 80cm, bartisch, toolland stehtisch, Klapptisch, Biertisch, barhocker klappbar, Bistrotisch, FPS195-145, Velleman, Toolland, Gartentisch, barstuhl, barstühle, Gartentische, Garten Tisch, stehpult, stehtische kaufen, hochtisch, Anstelltisch, säulentisch, bartische, bistrotische, Balkontisch, Klapptische, Gartentisch rund, Barhocker mit Lehne, Klappstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,60*
€ 157,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,20*
€ 156,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,71*
€ 148,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,51*
€ 145,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,23*
€ 125,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP145
ab € 21,60*
Ähnlich
Toolland
FPS145
ab € 42,05*
Ähnlich
Toolland
FP195-FP201
ab € 80,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.