| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FS151011M Herst.-Nr.: FS151011M EAN/GTIN: 8719699341210 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie & Magnetklebe-Kit, Alarmmelder 85dB Mit diesem Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Er ist besonders sicher und umweltfreundlich, da er einen optischen Rauchsensor von hoher Qualität hat. Dieser Sensor reagiert schnell auf einen Brand und verursacht seltener Fehlalarme. Der Melder hat einen Durchmesser von 10 cm und ist mit einer fest eingebauten, nicht austauschbaren 10 Jahres Lithium Batterie ausgestattet. Eine Warnfunktion bei schwacher Batterie meldet, wann der Rauchmelder ausgetauscht werden muss. Der Brandmelder wird mit einem praktischen Montagesatz geliefert, der aus 2 magnetischen Montageplatten besteht, die mit hochwertigen Klebepads auf den Detektor und die Decke geklebt werden. Im Falle eines detektierten Brandes wird ein 85 dB lauter Alarm ausglöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört werden kann. So können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Weiterhin verfügt der Rauchwarnmelder über eine Stummschaltfunktion, d.h. im Falle eines Fehlalarms kann der Alarm für ca. 10 Minuten unterdrückt werden. Durch diese Pause-Funktion ist der Rauchmelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet, denn durch Kochdämpfe kann schnell mal ein Fehlalarm ausgelöst werden. Mit dem Testschalter sollten Sie den Rauchmelder regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Brandmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht. Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 60 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 3,5 cm | Gewicht: | 90 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutz, Feueralarm, Alarmmelder, Detektor, Brandalarm, Lebensretter, Feuerschutz, Batterie, 10, Jahre, Jahres, mit, für, die, in, der, optischer, Küche, Treppenhaus, Mangethalter, Magnet, Magnetbefestigung, kleben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 15,60* | € 21,90* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,77* | € 23,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,01* | € 48,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|