| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-RM620Set-1 Herst.-Nr.: RM620Set-1 EAN/GTIN: 4260529935139 |
| |
|
| | |
| Mini 10-Jahres Rauchwarnmelder + Magnet-Set, DIN EN 14604 Klein, aber wirkungsvoll bei einem Brand! Der design Rauchmelder von Smartwares ist unauffällig klein aber sehr laut bei Brandmeldung. Der Smartwares Rauchwarnmelder hat eine versiegelte Lithium Batterie mit 10 Jahren Batterielaufzeit. Nach 10 Jahres sollte ein Rauchmelder ohnehin ausgetauscht werden, nach diesem Zeitraum eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Mit Alarm Stummschaltfunktion / Pausefunktion für ca. 10 Minuten – daher ist der Mini Rauchmelder auch geeignet für den Einsatz in der Küche. Mit gerade mal 7,5 x 3,5 cm ist der Design Rauchmelder super klein, unauffällig und macht an jeder Decke eine gute Figur. Dieser Brandmelder ist sehr gut geeignet für den Einsatz in Wohn-, Büro- und Objektbereichen. Auch für Wohnmobile, Caravan oder Wohnwagen geeignet. Kleben statt Bohren – mit dem Magnet-Set RMAG60 – Schnell & Sauber an die Decke heften. Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen Auch zu finden unter: Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm, Rauchmelder küchentauglich, Rauchmelder Küche, Rauchmelder 10 Jahre, 10 Jahres Rauchmelder Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Besonderheiten: | 3M Klebeband | Zertifizierung: | vds Zertifizierung | Durchmesser Montageplatte: | 6 cm | Anzahl: | 1 | 1 Stück | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Optisch über LED, Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Insektenschutzgitter: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 7,5 cm, Tiefe: 3,5 cm | Gewicht: | 70 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini Rauchmelder, kleiner Rauchmelder, Mini-Rauchmelder, Design Rauchmelder, Lithium-Batterie Rauchmelder, Brandmelder, Brandwarnmelder, Lebensretter, Gefahrenmelder, optischer Rauchmelder, Rauchdetektoren, Rauch-Detektoren Feuerdetektoren, Feuer-Detektoren Brand-Detektoren Branddetektoren, 10-Jahres-Batterie 10-Jahres-Lithium-Batterie, Rauchmelderpflicht Rauchmelder-Pflicht, Landesbauordnung Bauordnung Lebensretter, EN14604, Minirauchdetektor Mini-Rauchdetektor, Minirauchmelder Mini-Rauchmelder |
| | |
| |