Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
Artikel-Nr.:
     1609-FS180521M
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FS180521M
EAN/GTIN:
     8719699348981
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

2er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604

Mit dem FS180521M ELRO Rauchmelder zertifizierten Brandschutz sichern!

Dieses 2er Set ELRO Warnmelder ist besonders sicher und umweltfreundlich, da sie über einen optischen Rauchsensor verfügen, der regelmäßig die Luft auf Rauchpartikel untersucht und ohne radioaktive Substanzen auskommt.
Schwelbrände werden durch den Rauchsensor ebenso sicher erkannt, wie Feuer mit offener Flamme.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind zwei Magnetklebe-Kits, welche eine einfache und schnelle Installation der Melder ohne Schrauben und Bohren ermöglichen.

Jeder Melder ist mit einer austauschbaren 9V Block Batterie ausgestattet, deren Lebensdauer ca. 5 Jahre beträgt.
Im Falle eines detektierten Brandes wird ein 85dB lauter Alarm ausgelöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört werden kann.

Des weiteren sind die Rauchmelder mit einer Warnanzeige für niedrige Batterieleistung und einem Testknopf zur Funktionsprüfung ausgestattet.

Der Rauchwarnmelder verfügt über eine Alarmstummschaltung – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 8 Minuten unterdrücken. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird der Alarm erneut ausgelöst wenn sich noch Rauchpartikel in der Luft befinden. Durch die Stummschaltfunktion ist dieser Rauchmelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet, denn durch Kochdämpfe kann schnell mal ein Fehlalarm ausgelöst werden

Der ELRO Rauchwarnmelder entspricht der Europäischen Produktnorm für Rauchwarnmelder EN14604:2005/AC:2008.

Sie sollten im Schlafzimmer & Kinderzimmer sowie auf Fluren & Fluchtwegen einen Rauchmelder anbringen. Auch im Wohnzimmer wird ein Melder empfohlen, besonders wenn sich hier ein Kamin befindet.

Auch zu finden unter: Feuermelder, Brandmelder, Brandschutz, Rauchwarnmelder, Feueralarm, Brandalarm
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
60 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 8,9 cm, Tiefe: 3,3 cm
Gewicht:
58 g
Anzahl:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Rauchmelder 5 Jahres Batterie, ELRO Rauchmelder, Rauchmelderpflicht, Rauchmelder Pflicht, Rauchmelder Test, Brandschutz, Feuermelder Pflicht, Test Rauchmelder, Rauchmelder kaufen, Rauchmelder anbringen, Lebensretter, Feuerschutz, Rauchmelder retten Leben, DIN 14604, EN14604, optischer Rauchmelder, Stand Alone, Standalone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,44*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,46*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,21*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,14*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,94*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,07*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,82*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,67*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.