Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung
Artikel-Nr.:
     1609-FSES19204
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FSES19204
EAN/GTIN:
     4262442793285
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder

Set Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung

Set Rauchmelder und Kohlenmonoxid Melder mit Magnethalterung.

Beide Melder haben einen Sensor mit einer Lebensdauer von ca. 10 Jahren, einen 85dB lauten Signalton und Batterien, die wechselbar sind. Sie verfügen über eine Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung und eine Prüftaste, mit der einmal im Monat die Funktionsfähigkeit überprüft werden sollte. Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben sowie Magnet- / Klebehalterung) wird mitgeliefert.

Der Brandmelder wird mit einem 9V Block (1 Jahr funktionsfähig), der CO Melder mit 3 AA Batterien (3 Jahre funktionsfähig) ausgeliefert.

Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. CO Messer sollten an der Wand montiert werden.

Der Brandmelder ist mit einem fotoelektrischen Sensor ausgestattet, der schnell auf Rauch reagiert. Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt er alle Auflagen entsprechend der Rauchmelderpflicht.

Kohlenmonoxid ist ein lebensgefährliches farb- und geruchsloses Gas und kann vom Menschen nicht wahrgenommen, sondern nur durch einen Kohlenmonoxid-Melder erkannt werden.

Der Gaswarnmelder verfügt über einen elektrochemischen Sensor, ist EN 50291 geprüft und löst bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft einen lauten Alarm aus. Die Kohlenmonoxid Konzentration wird außerdem digital angezeigt.
Weitere Informationen:
Batterie:
1x 9V Block Alkaline / 3x AA-Batterie
Batterielebensdauer:
1 Jahr / 3 Jahre
Batterie austauschbar:
Ja
Raumgröße:
20 bis 40 m²
Signalauslösung:
Rauch / Kohlenmonoxid
Signallautstärke:
85dB
Testfunktion:
Ja
Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung:
Ja
Zertifizierung:
EN 14604 / EN 50291
Abmessung:
Durchmesser: 7 cm
Anzahl:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, co melder, rauchmelder 85db, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, rauchsensor, photoelektrischer, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, mit, wechselbarer, austauschbarer, batterie, mini, kleiner, flach, blinken, in, der, für, küche, stummschaltung, smartwares, kohlenmonoxid, melder, co, warngerät, warner, warnmelder, messer, gas, gaswarngerät, gasdetektor, gassensor, gasmelder, batteriebetrieben, ohne, bohren, kleben, klebepads, magnethalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,18*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,69*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,88*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,10*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,51*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,88*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,55*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,55*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.