Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm
Artikel-Nr.:
     1609-FSM12700S3
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FSM12700S3
EAN/GTIN:
     4262442794244
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - Q Label, Ø 10cm

Mit dem SMARTWARES Rauchmelder im 3er Set 10 Jahre zertifizierten Brandschutz sichern!

Ausgestattet mit dem Q Label, das ausschließlich Rauchmelder kennzeichnet, die besonders hohen Standards entsprechen.

Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit & Geld!

Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – Sie können damit einen Falschalarm für ca. 10 Minuten stumm schalten und die Rauchquelle beseitigen. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.

Der Rauchmelder hat einen Insektenschutz, der die Gefahr eines Fehlalarms vermindert.

Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
Q-Label
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Insektenschutzgitter:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
100 g
Anzahl:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Feuermelder, Brandmelder, alarm, rauchsensor, photoelektrischer, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, mit, 10, jahres, batterie, mini, kleiner, flach, blinken, in, der, für, küche, stummschaltung, smartwares, q, label, 3, er:set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,19*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,84*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,13*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,85*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,42*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,60*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.