Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
Artikel-Nr.:
     1609-FV431011
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FV431011
EAN/GTIN:
     8719699342644
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder

2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie

Dieser 2in1 Kombi Alarmmelder sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig vor Rauch durch Feuer UND / ODER vor erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen gewarnt werden. Der Detektor ist mit 2 verschiedenen Sensoren ausgestattet. So hat er erstens einen optischen Rauchmelder der neuen Generation, welcher noch schneller auf Rauch reagiert, seltener Fehlalarme auslöst und sehr umweltfreundlich ist. Zweitens verfügt er über einen hochwertigen elektrochemischen Sensor, der kontinuierlich die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst.

Kohlenmonoxid ist geruchlos und unsichtbar. Daher ist es ohne Detektor nicht nachweisbar. Dieses gefährliche Gas wird durch unvollständige Verbrennung verursacht und kann in Ihrem Schornstein, Ihrem Durchlauferhitzer oder in Ihrer Gasheizung auftreten.

Der Warnmelder hat einen Durchmesser von 13,3 cm und ist mit einer fest eingebauten, nicht austauschbaren 10 Jahres Lithium Batterie ausgestattet. Ein Warnsignal bei schwacher Batterie meldet, wann das Gerät ausgetauscht werden muss.

Im Falle eines detektierten Brandes oder einer erhöhten CO Konzentration in der Raumluft wird ein 85 dB lauter Alarm ausglöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört wird. So können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Der Kombimelder verfügt über eine Dimmfunktion, die die blinkende LED Leuchte in dunklen Räumen automatisch dimmt. Hierdurch werden Sie nachts nicht durch ein blinkendes Licht gestört, weshalb er sich sehr gut zur Installation in Schlafräumen eignet.

Weiterhin verfügt der Detektor über eine Pause-Funktion, d.h. im Falle eines Fehlalarms kann der Alarm für bis zu 15 Minuten unterdrückt werden. Durch die Stummschaltfunktion ist dieser Kombimelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet, denn durch Kochdämpfe kann schnell ein Fehlalarm ausgelöst werden.

Mit dem Testschalter sollten Sie das Gerät regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit es im Ernstfall auch wirklich funktioniert.

Geprüft nach DIN EN 14604 und EN 50291 erfüllt dieser Alarmmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht bzw. für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 13,3 cm
Weitere Suchbegriffe: elro rauchmelder, co melder, batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutz, CO, Kohlenmonoxid, Melder, Warner, Detektor, Lebensretter, Alarmmelder, Batterie, 10, Jahre, Jahres, mit, für, optischer, Küche, Treppenhaus, Schlafzimmer, schlafzimmertauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,36*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,84*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,13*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,85*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,42*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,60*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.