Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIELSEITIG EINSETZBARER GARTENSACK - POLYPROPYLEN - 400 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIELSEITIG EINSETZBARER GARTENSACK - POLYPROPYLEN - 400 L
VIELSEITIG EINSETZBARER GARTENSACK - POLYPROPYLEN - 400 L
Artikel-Nr.:
     1609-GBB400
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     GBB400
EAN/GTIN:
     5410329706111
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

VIELSEITIG EINSETZBARER GARTENSACK - POLYPROPYLEN - 400 L

Unser vielseitig einsetzbarer Gartensack ist ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre Gartenarbeiten. Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen bietet er ein großzügiges Fassungsvermögen von 400 Litern.Der Gartensack ist leicht zusammenklappbar und mit praktischen Griffen ausgestattet, die das Tragen und Entleeren erleichtern.In einer attraktiven grauen Farbe gestaltet, passt sich der Gartensack harmonisch in Ihre Gartenlandschaft ein. Mit Abmessungen von 74 cm Tiefe, 74 cm Höhe und 74 cm Breite bietet er ausreichend Platz für Gartenabfälle und andere Materialien.Dank seines leichten Gewichts von nur 735 g ist der Gartensack einfach zu handhaben und dennoch robust genug, um den Anforderungen im Garten standzuhalten.Mit diesem strapazierfähigen Gartensack wird das Sammeln und Transportieren von Gartenabfällen zum Kinderspiel. Holen Sie sich jetzt den Gartensack in Grau und erleichtern Sie sich Ihre Gartenpflege!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cellfast
CF50-655
ab € 2,69*
Sonstiges
cellfast
CF50-670
ab € 2,69*
Sonstiges
cellfast
CF50-700
ab € 6,45*
Sonstiges
cellfast
CF50-705
ab € 12,65*
Sonstiges
cellfast
CF50-710
ab € 12,63*
Sonstiges
cellfast
CF50-730
ab € 9,06*
Sonstiges
cellfast
CF50-715
ab € 13,68*
Sonstiges
cellfast
CF50-725
ab € 3,15*
Sonstiges
cellfast
CF50-740
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolland
GB400
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.