Vogelschutznetz, 8 x 8m, Polyester, Maschenweite 2 cm², grün
Dieses hochwertige Vogelschutznetz bietet eine effektive Lösung, um Ihre Pflanzen, Obstbäume und Teiche vor gierigen Vögeln und anderen Schädlingen zu schützen. Mit einer großzügigen Größe von 4 x 10 Metern und einer Maschenweite von 2 cm² bewahrt dieses grüne Netz Ihre Ernte und Anpflanzungen vor unerwünschtem Vogelfraß und schützt gleichzeitig Ihren Teich oder Pool vor Verunreinigungen durch herabfallendes Laub. Das Netz besteht aus strapazierfähigem Polyester und zeichnet sich durch seine Witterungsbeständigkeit aus.
Hauptmerkmale:
Top-Qualität und Witterungsbeständigkeit: Das Vogelschutznetz besteht aus hochwertigem Polyester, das den Herausforderungen verschiedener Wetterbedingungen standhält.
Vielseitiger Schutz: Das Netz eignet sich ideal für den Schutz von Pflanzen, Obstbäumen und Sträuchern vor neugierigen Vögeln. Es kann auch verwendet werden, um Teiche oder Pools vor Verschmutzung durch herabfallendes Laub zu bewahren.
Feinmaschige Barriere: Mit einer Maschenweite von 2 cm² bietet das Netz einen hervorragenden Schutz vor Vögeln und anderen Schädlingen, ohne das Pflanzenwachstum zu beeinträchtigen.
Einfache Anwendung: Das Netz kann mühelos über Bäume und Sträucher gespannt werden, um sie zu schützen, oder mit Kabelbindern befestigt werden, um eine sichere Barriere zu schaffen.
Vielseitige Verwendung: Dieses Vogelschutznetz ist ganzjährig einsetzbar und vielseitig einsetzbar. Es schützt vor Vogelfraß, kann Beete und Bäume bespannen, Teiche oder Pools vor Verunreinigungen bewahren, Saatgut abdecken und noch vieles mehr.
Technische Daten:
Maschenweite: 2 cm²
Dicke des Drahtes: 0 mm
Verwendungsort: Nur außen
Art der Ungezieferkontrolle: Vogel
Produktinformationen:
Farbe des Produkts: Grün
Tiefe des Produkts: 8m
Breite des Produkts: 8m
Gewicht des Produkts: 1883g
Material: Polyester