| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GSS43set20LG-OE Herst.-Nr.: GSS43set20LG-OE EAN/GTIN: 4260581498184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonnensegel Rechteckig 2x3m Grün mit Ösenset - Sonnenschutz für Balkon Terrasse Das praktische Set aus Sonnensegel mit Ösen Befestigung bietet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten! Die Sonnensegel sind in 3 Formen, als Sonnensegel Dreieck, Rechteck und als Sonnensegel Viereckig erhältlich. Ihnen stehen verschiedene Größen sowie 5 sommerlich frische Farben zur Auswahl. Die Sonnenschutzsegel schützen Sie und Ihre Kinder bis zu 90% vor UV-Strahlen und bieten zusätzlich Schutz vor Wind, leichtem Regen und selbstverständlich auch vor Blicken anderer. Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem: Bis zu 90 Prozent UV Schutz für Ihre Haut Luftdurchlässig und dabei wasserabweisend Waschmaschinenfest bei 30 Grad - Leichte Pflege Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz! Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab! Mit dem mitgelieferten Ösenset können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus: 2x Spanner mit 2 Haken (M8 x 190 mm), 2x Augbolzen (Ø 8 x 130 mm), 2x Deckauge (50 x 80 mm), 2x Karabinerhaken (Ø 8 x 80 mm), 1x Nylon-Abspannleine (Ø 6 mm x 5 m) Auch zu finden unter: Terrassenüberdachung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Sonnenschutz Beschattung | Modell: | Terrassensegel | geeignet für: | Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping | Ebay Form & Farbe: | Rechteckig - Lime Grün | Form / Größe: | Rechteck (2m x 3m) | Kanten: | konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels | Maße: | 2m x 3m | Fläche: | 6 qm | Gewicht: | 960 g | Material: | robustes Polyester mit PA-Beschichtung | Farbe: | Lime Grün | Pflege: | waschmaschinenfest bis zu 30 Grad | Eigenschaften: | atmungsaktiv und wasserabweisend | UV Schutz: | bis zu 90 % | zusätzlicher Schutz: | Windschutz, Regenschutz, Sichtschutz | Befestigung: | mit Ösen für Balkon / Terrasse | D-Ring: | Ø 5 x 40 mm (4 x) zur Anbringung von Befestigungszubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Seilspanntechnik, Balkon, Garten, Sandkasten, Befestigung, Ösen, außen, UV-Schutz, Rechteck-ig, viereck-ig, für, mit, grün, 2x3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |