Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-HELSINLMGOR-PED
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     HELSINLMGOR-PED
EAN/GTIN:
     4262382967029
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Wetterfeste Sockelleuchte aus Edelstahl, Silber Höhe 30,5cm

Diese dänisch inspirierte Sockelleuchte wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher in Ihrem Garten.

Gefertigt ist die stehende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in Silber, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenleuchte problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse.

*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 30,5 cm, Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, pfeilerleuchte, pollerlampen edelstahl, outdoor, steh-lampe, außen-stehleuchte, außen-standleuchte, außen-leuchten, außenlampe, stehend, standleuchte, weg-beleuchtung, weglampen, gehweg-leuchte, gehweglampe, sockelleuchten, standlaterne, garten-beleuchtung, led, gartenwegbeleuchtung, gartenlaterne, modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,29*
€ 138,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,45*
€ 137,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,80*
€ 131,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,94*
€ 126,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,13*
€ 108,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL12LM-BLACK
ab € 74,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY3-M-B
ab € 245,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
501860LM186
ab € 38,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.