Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/L35 BCO Tischleuchte E27 60 W Halogen Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-32916735
Hersteller:
F.A.N. EUROPE Lighting
Herst.-Nr.:
I-LAMPD/L35 BCO
EAN/GTIN:
8031434781212
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
350 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampe e27
,
arbeitsplatzlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/S35 BCO Hängeleuchte Festmontage E27 Halogen 60 W
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/S35 BCO
ab € 72,48*
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/S45 BCO Hängeleuchte Festmontage E27 Halogen 60 W
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/S45 BCO
ab € 114,57*
Ähnlich
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Luce Design
I-LAMPD/PL30
ab € 73,87*
Ähnlich
Große Pendelleuchte CITY 4 flammig & Glaskugeln Weiß satiniert, bis 250cm lang
Luce Design
I-LAMPD/S4
ab € 245,64*
Ähnlich
Kleine Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 15cm
Luce Design
I-LAMPD/PL15
ab € 32,24*
Ähnlich
Kleine Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 20cm
Luce Design
I-LAMPD/PL20
ab € 56,44*
Ähnlich
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Fischer & Honsel
50280
ab € 33,67*
Ähnlich
Kleine Tischleuchte PLUTO Sockel Schwarz - Kugel Opalglas Weiß Ø17cm
Luce Design
9110-L1-NERO
ab € 27,84*
Ähnlich
Kugel Tischleuchte PINGPONG 1 flammig Opal Glas Weiß Ø20cm Höhe 18cm
Reality Leuchten
R5220-07
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen