Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Große Kugel - Glaskugel Weiß satiniert, Ø 35cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-I-LAMPDLM-L35
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
I-LAMPDLM-L35
EAN/GTIN:
4262382966107
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Große Kugel - Glaskugel Weiß satiniert, Ø 35cm
Diese Glaskugel Tischlampe überzeugt mit ihrem klaren Design und fügt sich in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein.
Die große Tischlampe mit Glaslampenschirm hat einen Durchmesser von 35 cm und eine Höhe von 36 cm und spendet ein wohnliches und blendfreies Licht in Ihrem Wohnraum.
Die Kugellampe ist ein Hingucker als Bodenleuchte im Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder als dekorative Flurlampe. Auch auf der Kommode oder auf dem Sideboard sorgt sie für eine angenehme Akzentbeleuchtung und eine schöne Stimmung.
Die LED Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Schnurschalter kann die Tischlampe Glasschirm in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 36 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,5 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischlampe led e27
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Kugel-lampen
,
Lichtobjekte
,
Nachttischlampen
,
Nachttischleuchten
,
Nach-tischlampe
,
Nach-tischleuchte
,
Wohnzimmer-Lampen
,
coole
,
für
,
die
,
Fensterbank
,
Boden-Lampen
,
Boden-Leuchten
,
innen
,
Leucht-kugel
,
Design-klassiker
,
Dekokugel
,
Glas-kugel
,
rund-e
,
klein-e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,70*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dimmbare LED Tischleuchte GEORGE Chrom Weiß Fernbedienung & Farbwechsler
Reality Leuchten
R52211106
ab € 22,93*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 75,78*
Ähnlich
Kleine LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 15cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,27*
Ähnlich
Kleine LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 20cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 58,31*
Ähnlich
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Fischer & Honsel
50280
ab € 33,47*
Ähnlich
Kleine Tischleuchte PLUTO Sockel Schwarz - Kugel Opalglas Weiß Ø17cm
Luce Design
9110-L1-NERO
ab € 27,90*
Ähnlich
Kugel Tischleuchte PINGPONG 1 flammig Opal Glas Weiß Ø20cm Höhe 18cm
Reality Leuchten
R5220-07
ab € 17,10*
Ähnlich
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 35cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-S35
ab € 74,96*
Ähnlich
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-S45
ab € 116,02*
Ähnlich
LED Pendelleuchte 4 flammig & Glaskugeln Weiß satiniert, bis 250cm lang
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-S4
ab € 256,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen