Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Champagner, Globe Ø25cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-I-NEREIDE-G-PL25-CH
Hersteller:
Luce Design
Herst.-Nr.:
I-NEREIDE-G-PL25-CH
EAN/GTIN:
8031414874422
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Champagner, Globe Ø25cm
Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Glaskugel Deckenleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert!
Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing und einer Champagner Glaskugel mit konzentrischem Wellenmuster.
Die Design Deckenleuchte besteht aus einem Glasschirm mit einem Durchmesser von 25cm sowie einer Aufhängung in Messing. Der Industrial Look der insgesamt 27,4cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden.
Ob als dekoratives Licht über Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art.
Die Leuchte ist mit einer 27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Braun - Messing
Abmessungen:
Höhe: 27,4 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Kugellampen
,
Kugelleuchte
,
für
,
fürs
,
mit
,
aus
,
über
,
Glas
,
Kugel
,
Bubble
,
Globe
,
Lampenschirm
,
Glaskugel
,
Designer
,
Retro
,
Industrielook
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
minimalistische
,
moderne
,
stylishe
,
Esstisch
,
Esszimmer
,
mehrflammig
,
dimmbar
,
1
,
Flammig
,
ein
,
einflammig
,
große
,
runde
,
Klarglas
,
Champagner
,
braun
,
Wellenmuster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgefallene Deckenleuchte DISCALGO Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
TRIO Leuchten
609900331
ab € 68,25*
Ähnlich
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Fischer & Honsel
21304
ab € 150,92*
Ähnlich
Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas
Fischer & Honsel
21303
ab € 25,98*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,14*
Ähnlich
Kristall Deckenleuchte VAPORE Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 40cm
TRIO Leuchten
611210506
ab € 193,99*
Ähnlich
Mehrflammige Design Deckenleuchte ALICIA Chrom glänzend mit Rauchglas Kugeln
TRIO Leuchten
607601206
ab € 139,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen