| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-NEREIDE-G-PL25-TR Herst.-Nr.: I-NEREIDE-G-PL25-TR EAN/GTIN: 8031414874439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø25cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Glaskugel Deckenleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert! Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik und einer transparenten Glaskugel mit konzentrischem Wellenmuster. Die Design Deckenleuchte besteht aus einem Glasschirm mit einem Durchmesser von 25cm sowie einer Aufhängung in Chrom. Der Retro Look der insgesamt 27,4cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Ob als dekoratives Licht über Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Leuchte ist mit einer 27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Transparent - Silber | Abmessungen: | Höhe: 27,4 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchte, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Bubble, Globe, Lampenschirm, Glaskugel, Designer, Retro, ausgefallene, außergewöhnliche, minimalistische, moderne, stylishe, Esstisch, Esszimmer, mehrflammig, dimmbar, 1, Flammig, ein, einflammig, große, runde, Klarglas, transparent, Wellenmuster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |