Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-NEREIDE-G-PL30-TR
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     I-NEREIDE-G-PL30-TR
EAN/GTIN:
     8031414874408
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte NEREIDE Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Glaskugel Deckenleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert!

Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik und einer transparenten Glaskugel mit konzentrischem Wellenmuster.

Die Design Deckenleuchte besteht aus einem Glasschirm mit einem Durchmesser von 30cm sowie einer Aufhängung in Chrom. Der Look der insgesamt 32cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden.

Ob als dekoratives Licht über Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art.

Die Leuchte ist mit einer 27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Transparent - Silber
Abmessungen:
Höhe: 32 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchte, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Bubble, Globe, Lampenschirm, Glaskugel, Designer, Retro, ausgefallene, außergewöhnliche, minimalistische, moderne, stylishe, Esstisch, Esszimmer, mehrflammig, dimmbar, 1, Flammig, ein, einflammig, große, runde, Klarglas, transparent, Wellenmuster, flurlampen, flurleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
609900331
ab € 68,25*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21304
ab € 150,92*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21303
ab € 25,98*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
611210506
ab € 193,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
607601206
ab € 139,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.