Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-I-ROXYLM-L1
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     I-ROXYLM-L1
EAN/GTIN:
     4262382965995
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine LED Tischleuchte Weiß mit Opal Glaskugel , 26cm hoch, 16cm breit

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte LED Tischleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert!

Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & einer Opalglas Kugel.

Die einflammige Tischlampe mit den Maßen 26cm Höhe x 16cm Breite punktet direkt doppelt. Ihr Gehäuse ist als trendiger, offener Metallkorpus gestaltet und setzt das Opalglas durch dieses Design perfekt in Szene. Die kleine Opalkugel mit Ø 10cm macht die Leuchte zu einem echten Hingucker. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden.

So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.

Die Bubble Lampe ist mit einer G9 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Schnurschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß Opal - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Breite: 16 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x G9 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nachttischleuchte, Nachttischlampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Kugel-lampen, Kugel-leuchten, Glaslampe, für, fürs, mit, aus, und, Lampenschirm, Glas-kugel, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, Bauhaus, klein, weiß, Opal-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,13*
€ 72,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52551906
ab € 16,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R5400-01
ab € 13,66*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9120-L2 NERO
ab € 43,29*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9110-L1 NERO
ab € 28,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502000108
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.